カテゴリ

  • 防犯用品(15)
絞り込み
ブランド
  • 塚本無線
  • MAD MAX(マッドマックス)(31)
  • OSG(オーエスジー)(19)
  • ノーブランド(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(13)
  • ハンマーキャスター(9)
  • ミトロイ(8)
  • NTB(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • WR’S(ダブルアールズ)(4)
  • KSフィルター(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
  • 日本ワグナー(3)
  • 四国化成(3)
  • Vesrah(3)
  • モトユキ(2)
  • レヂトン(2)
  • KITACO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex0150」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内用 超小型ミニチュア監視カメラ 塚本無線防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内用 超小型ミニチュア監視カメラ塚本無線
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
EX-SDI/HD-SDI対応のマルチモデル高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用広角~中望遠のバリフォーカルレンズ搭載EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へデジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません天井、据え置き設置可能な取付金具付属2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。最大伝送距離HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m※5C-HFBTケーブル使用時
仕様赤外線LEDなし形状小型容量1台質量(g)約200※取付金具含む電源(V)DC12/約300mA規格【信号】HD-SDI/EX-SDI寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×65※取付金具含まず、突起物含むレンズサイズ(mm)2.8~12解像度録画:400万画素保証期間1年使用場所屋内用画角水平角度約30~75度※400万画素(解像度2560×1440)設定時
防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内用 超小型ミニチュアカメラ 監視カメラ 塚本無線防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内用 超小型ミニチュアカメラ 監視カメラ塚本無線
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
手のひら小型サイズのミニチュアカメラ EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応 EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能 高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 5メガピクセルレンズ搭載 UTC対応(アナログ設定時) 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません 天井、据え置き設置可能な取付金具付属 広角の3.6mmメガピクセルボードレンズを搭載
形状超小型質量(g)約170(取付金具含む)電源DC12V / 約300mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×33(取付金具含まず、突起物含む)信号形式HD-SDI/EX-SDIレンズサイズ(mm)3.6解像度400万画素使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)画角水平角度約85度[400万画素(解像度2560×1440)設定時]赤外線ライトなし
防犯カメラ 【レンズセットモデル】400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋内用 小型ボックスカメラ WTW-EAB73Y+WTW-LZCA3611-8 塚本無線防犯カメラ 【レンズセットモデル】400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋内用 小型ボックスカメラ WTW-EAB73Y+WTW-LZCA3611-8塚本無線
47,980税込52,778
1個
欠品中
EX-SDI/HD-SDI高画質400万画素出力モデル+3.6mm~11mmオートアイリス・バリフォーカルレンズのセット商品 手のひらに収まる超小型サイズのボックスカメラ 高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 映像信号をEX-SDI・HD-SDIに切替え可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 CSマウントのレンズに対応し、小型ながらDC駆動オートアイリスレンズにも対応 カメラ背面部にあるOSDリモコンでカメラの設定を変更可能
付属品ACアダプター質量(g)約150(※取付金具含む)電源(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません)信号形式EX-SDI・HD-SDIレンズサイズ(mm)3.6~11オートアイリス・バリフォーカル解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30保証期間1年使用場所屋内防水性なし最低被写体照度(Lux)1
防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内仕様 ボックス型監視カメラ 塚本無線防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内仕様 ボックス型監視カメラ塚本無線
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
EX-SDI最高画質400万画素対応!EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用5メガピクセルバリフォーカルレンズ搭載EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へEX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能レンズセットには3.6~11mmの8MPバリフォーカルレンズ搭載、広角~中距離向け監視に最適です。プライバシーマスキング機能搭載モーション機能搭載
形状BOX型容量1台質量(g)325電源DC12V / 約300mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×120×63.5レンズCSマウント信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS解像度400万画素使用場所屋内伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)映像出力EX-SDI/HD-SDI:BNCJ CVBS/AHD/CVI/TVI:RCAJ赤外線ライト
防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋外仕様 赤外線カメラWTW-EHR199Y 塚本無線防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋外仕様 赤外線カメラWTW-EHR199Y塚本無線
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
EX-SDI高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載 小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能 最大伝送距離;HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください 暗視距離約10m
付属品ACアダプター質量(g)約150(※取付金具含む)電源(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません)信号形式EX-SDI・HD-SDIレンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30保証期間1年使用場所屋外最低被写体照度(Lux)1
防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外寒冷地仕様赤外線監視カメラ 望遠タイプ 塚本無線防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外寒冷地仕様赤外線監視カメラ 望遠タイプ塚本無線
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/アナログに切替え可能なマルチモデル バリフォーカルレンズ 6~50mmの標準から望遠監視向けのレンズを搭載 20mm赤外線LEDを6つ搭載し暗視可能 ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS解像度400万画素赤外線ライトΦ20mm赤外線LED6個 850nm赤外線投光距離約50m距離赤外線監視可能距離:約40m画角水平角度約5.5~57度[400万画素(解像度2560×1440)設定時]レンズサイズ(mm)5~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×405×112(取付金具を含まない寸法です)質量(kg)約3.56(取付金具を含んだ重量です)電源DC12V伝送距離(m)最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)形状暗視型使用場所屋外温暖地・寒冷地RoHS指令(10物質対応)対応
防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外仕様赤外線カメラ 赤外線監視カメラ/WTW-EHR195YJ 塚本無線防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外仕様赤外線カメラ 赤外線監視カメラ/WTW-EHR195YJ塚本無線
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。 EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。 大型赤外線LEDを8個搭載し、強力な赤外線光で周囲を暗視可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時
仕様(赤外線監視可能距離)最大約25m形状バレット型質量(kg)約1.36(取付金具含む)グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず)信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログレンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ解像度400万画素保証期間1年LED大型赤外線LED 8個 850nm使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約50画角水平視野角度 約40~85度
防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋内仕様 ドームカメラWTW-EHD16YW 塚本無線防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋内仕様 ドームカメラWTW-EHD16YW塚本無線
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
EX-SDI高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 広角監視向けの3.6mmボードレンズ搭載 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください ※出荷時はEX-SDI設定です、HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。 ※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDIは220万画素出力になります。HD-SDI/AHD/HD-CVI/HD-TVIは220万画素、CVBSは52万画素出力になります。
付属品ACアダプター形状ドーム型質量(g)約100電源(V)DC12寸法(幅W×高さH)(mm)Φ90×67信号形式EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVI・TVI・アナログレンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30、【水平角度】約85度(※400万画素(解像度2560×1440)設定時)保証期間1年使用場所屋内防水性なし最低被写体照度(Lux)1
防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋内仕様 ドームカメラWTW-EHD220Y 塚本無線防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋内仕様 ドームカメラWTW-EHD220Y塚本無線
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
EX-SDI高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 近距離~中距離向けのバリフォーカルレンズ搭載 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください ※出荷時はEX-SDI設定です、HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。 ※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDIは220万画素出力になります。HD-SDI/AHD/HD-CVI/HD-TVIは220万画素、CVBSは52万画素出力になります。
付属品ACアダプター形状ドーム型質量(g)約315(※取付金具含む)電源(V)DC12寸法(幅W×高さH)(mm)Φ128×90(※突起物含む)信号形式EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVI・TVI・アナログレンズサイズ(mm)2.7~12解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30 、【水平角度約34~94度(※400万画素(解像度2560×1440)設定時 ※CVBS設定時32~92度)保証期間1年使用場所屋内防水性なし最低被写体照度(Lux)1
WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
<録画装置>・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生・ライブ映像がカクカクしない・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能・録画解像度は最大3840×2160で設定可能・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)・USBマウス付属・電源アダプター付属・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む<カメラ>・EX-SDI 高画質400万画素出力モデル・光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。・EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能・暗視距離約25m・高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用・UTC対応(アナログ)・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時・電源アダプター付属(DC12V)・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:10画角水平視野角 約85度映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
400万画素 EX-SDI 防犯カメラ + 専用録画機セット 塚本無線400万画素 EX-SDI 防犯カメラ + 専用録画機セット塚本無線
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
<録画装置>高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダーマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大2560×1440で設定可能PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)USBマウス付属電源アダプター付属<カメラ>EX-SDI 高画質400万画素出力モデル高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えますEX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能暗視距離約10m電源アダプター付属
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:10m外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※取付金具は含みません解像度録画:400万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時フレームレート【録画】各ch:最大30fps画角カメラ:水平視野角度 約85度映像出力HDMI(1920x1080p)
WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット塚本無線
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
<録画装置>・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生・ライブ映像がカクカクしない・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能・録画解像度は最大3840×2160で設定可能・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)・USBマウス付属・電源アダプター付属・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む<カメラ>・EX-SDI 高画質800万画素出力モデル・800万画素 高精細CMOSセンサー搭載・光学バリフォーカルレンズ 3.6-11mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角42度(T)-113度(W))。・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能・暗視距離約25m・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時・電源アダプター付属(DC12V)・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず解像度録画:800万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:800万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)大型赤外線LED 8フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:25画角水平視野角 約42~113度(調整可変)映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット 塚本無線400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット塚本無線
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
<録画装置>高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダーマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大2560×1440で設定可能PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)USBマウス付属電源アダプター付属<カメラ>EX-SDI 高画質400万画素出力モデル光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能暗視距離約25m高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用UTC対応(アナログ)電源アダプター付属(DC12V)
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:25m型番WTW-DEHP704Y/WTW-EHR228YJ解像度録画:400万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時フレームレート【録画】各ch:最大30fps画角カメラ:水平視野角 約33~104度(調整可変)
400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ4台+専用録画機セット HDD8TB WTW-DEHP704Y2/WTW-EHR199Y 塚本無線400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ4台+専用録画機セット HDD8TB WTW-DEHP704Y2/WTW-EHR199Y塚本無線
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
<録画装置>高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダーマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大2560×1440で設定可能PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)USBマウス付属電源アダプター付属<カメラ>EX-SDI 高画質400万画素出力モデル高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えますEX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能暗視距離約10m電源アダプター付属
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:10m外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※取付金具は含みません解像度録画:400万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時フレームレート【録画】各ch:最大30fps画角カメラ:水平視野角度 約85度映像出力HDMI(1920x1080p)
防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ WTW-EHR213CYJ 塚本無線防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ WTW-EHR213CYJ塚本無線
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
400万画素EX/HD-SDI規格に対応、従来のアナログシステムを利用したAHD規格、さらにはCVBS/HD-TVI/HD-CVIのアナログ規格としても切替えて使用できるマルチモデル EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能 夜間監視対応の赤外線LEDを42個搭載 高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 2.8~12mmの5MPバリフォーカルレンズ搭載、 広角~中距離向け監視に最適です。 プライバシーマスキング機能搭載 モーション機能搭載 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください ※出荷時はEX-SDI設定です、HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。 ※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDI/AHD/HD-CVI/HD-TVIは220万画素、CVBSは52万画素出力になります。
付属品ACアダプター質量(g)約150(※取付金具含む)電源(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません)信号形式EX-SDI・HD-SDIレンズサイズ(mm)2.8~12解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30保証期間1年使用場所屋外LED使用数(個)Φ5mm850nmLED:42搭載防水性あり音声動作距離(m)赤外線監視可能:約20画角EX/HD/AHD1440P/1080P設定時:水平角度約30~75度CVBS設定時:水平角度約33~98度
防犯カメラカテゴリ