カテゴリ

  • 防犯用品(7)
絞り込み
ブランド
  • 塚本無線
  • 3M(2)
  • ビクセン(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • JUKI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex30-100」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット塚本無線
289,800税込318,780
1セット
6日以内出荷
形状BOX型信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず解像度録画:800万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:800万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)大型赤外線LED 8フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:25
WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線
269,800税込296,780
1セット
6日以内出荷
信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps
400万画素 EX-SDI 防犯カメラ + 専用録画機セット 塚本無線400万画素 EX-SDI 防犯カメラ + 専用録画機セット塚本無線
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
<録画装置>高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダーマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大2560×1440で設定可能PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)USBマウス付属電源アダプター付属<カメラ>EX-SDI 高画質400万画素出力モデル高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えますEX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能暗視距離約10m電源アダプター付属
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:10m外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※取付金具は含みません解像度録画:400万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時フレームレート【録画】各ch:最大30fps画角カメラ:水平視野角度 約85度映像出力HDMI(1920x1080p)
WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット塚本無線
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
<録画装置>・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生・ライブ映像がカクカクしない・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能・録画解像度は最大3840×2160で設定可能・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)・USBマウス付属・電源アダプター付属・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む<カメラ>・EX-SDI 高画質800万画素出力モデル・800万画素 高精細CMOSセンサー搭載・光学バリフォーカルレンズ 3.6-11mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角42度(T)-113度(W))。・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能・暗視距離約25m・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時・電源アダプター付属(DC12V)・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず解像度録画:800万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:800万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)大型赤外線LED 8フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:25画角水平視野角 約42~113度(調整可変)映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
<録画装置>・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生・ライブ映像がカクカクしない・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能・録画解像度は最大3840×2160で設定可能・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)・USBマウス付属・電源アダプター付属・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む<カメラ>・EX-SDI 高画質400万画素出力モデル・光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。・EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能・暗視距離約25m・高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用・UTC対応(アナログ)・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時・電源アダプター付属(DC12V)・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:10画角水平視野角 約85度映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ4台+専用録画機セット HDD8TB WTW-DEHP704Y2/WTW-EHR199Y 塚本無線400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ4台+専用録画機セット HDD8TB WTW-DEHP704Y2/WTW-EHR199Y塚本無線
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
<録画装置>高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダーマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大2560×1440で設定可能PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)USBマウス付属電源アダプター付属<カメラ>EX-SDI 高画質400万画素出力モデル高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えますEX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能暗視距離約10m電源アダプター付属
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:10m外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※取付金具は含みません解像度録画:400万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時フレームレート【録画】各ch:最大30fps画角カメラ:水平視野角度 約85度映像出力HDMI(1920x1080p)
400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット 塚本無線400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット塚本無線
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
<録画装置>高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダーマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大2560×1440で設定可能PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)USBマウス付属電源アダプター付属<カメラ>EX-SDI 高画質400万画素出力モデル光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能暗視距離約25m高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用UTC対応(アナログ)電源アダプター付属(DC12V)
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:25m型番WTW-DEHP704Y/WTW-EHR228YJ解像度録画:400万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時フレームレート【録画】各ch:最大30fps画角カメラ:水平視野角 約33~104度(調整可変)