カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 塚本無線
  • Vivotek(4)
  • MAC8(マックエイト)(3)
  • サイレックス・テクノロジー(1)
  • CZUR(1)
  • IPEVO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mac8 mp-4」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防犯灯カメラ IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 4chモデル HDD2~8TB搭載 塚本無線

    防犯灯カメラ IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 4chモデル HDD2~8TB搭載

    塚本無線
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    IPカメラ用 4ch デジタルレコーダー(NVR)。・HDD 2~8TB 搭載。・最大800万画素の入力に対応。・録画解像度は最大800万画素(3840×2160)(接続するカメラに依存)。・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。・USBメモリーでバックアップが可能。・カメラタイトル編集に対応。・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。・最新の次世代映像データ圧縮方式H.265対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。・VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。・USBマウス付属。・Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
    用途業務用モデルの最高級品。建物周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など質量(kg)約0.99(HDD 含まず)ブラック材質(本体)アルミニウム・プラスチック電源電圧:DC48V / 消費電力:最大96W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×209センサー対応【PC】Windows 7 / 8 / 8.1/ 10(※Apple社のMacには対応しておりません。)【スマートフォン】Android / iPhone解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年動作周囲温度(℃)0~40フレームレート録画(NTSC):各チャンネル 最大30fps 合計120fps音声各種LANポート(4チャンネル分)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)【HDMI】3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
防犯カメラカテゴリ