カテゴリ
- 防犯用品(4)
絞り込み
ブランド
- 塚本無線
- 明工社(5)
- TEAC(4)
- タンガロイ(3)
- TASCAM(タスカム)(3)
- SONY(ソニー)(1)
- JTC(1)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](1)
- ANDO(1)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
- 東進電機工業(1)
- Bluemake(1)
「mp256」の検索結果
特価

防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約15m 音声対応赤外線バレット型カメラ 白
塚本無線¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。仕様無線信号:IPネットワーク形状バレット型色ホワイト電源(V)POE/DC12本体質量(g)約285レンズボードレンズ機能録画記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)3.6本体外形寸法(mm)71(W)×71(H)×67(D)※寸法には取付金具は含みません保証期間1年LED850nm 赤外線LED(2灯)マイク/スピーカー有使用場所屋内/屋外照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20画角水平:約85度
防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線バレット型カメラ 白
塚本無線¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載。強力型赤外線LEDを4個搭載 約20mの夜間監視が可能。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる15fpsモデル。5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約840記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)2.8~12本体外形寸法(mm)90(W)×96(H)×142(D)※寸法には取付金具は含みません保証期間1年LED大型赤外線LED 4個 850nmマイク/スピーカー無(別途RCA端子対応外部マイクを接続可能)照射距離(m)赤外線:約30画角水平:約36~95度
防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約15m 音声対応赤外線ドーム型カメラ 白
塚本無線¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載。赤外線チップLEDを2個搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる30fpsモデル。5MPの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約420記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)3.6本体外形寸法(mm)約Φ100(W)×95(H)保証期間1年LED赤外線LED 2個 850nmマイク/スピーカー無照射距離(m)赤外線:約15画角水平:約90度
防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約25m 赤外線/防犯灯バレット型カメラ 白
塚本無線¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約280記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)3.6本体外形寸法(mm)70(W)×70(H)×153(D)保証期間1年LED850nm 赤外線LED(1灯)、ホワイトLED(2灯)マイク/スピーカー有照射距離(m)赤外線:約20/10画角水平:約80度