カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- 塚本無線
- アクシスコミュニケーションズ(8)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(3)
- カクダイ(1)
- DXアンテナ(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- ブロードウォッチ(1)
- TP-LINK(1)
- 水鏡(1)
- AXIAS(1)
「p1455-le」の検索結果
特価

最高級 4K 800万画素POE 8ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット
塚本無線¥139,800~税込¥153,780~1個6日以内出荷800万画素対応 8ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能仕様チップ赤外線LED:2個850nm質量(g)約285 (取付金具含む)電圧(V)DC48本体質量(kg)約1.05 (HDD含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず)最大消費電力(W)96本体外形寸法(mm)302(W)×51(H)×219(D)解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年無線通信方式IPネットワークフレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024)記憶容量(TB)2