カテゴリ

  • 防犯用品(5)
    • 伝送・中継器関連 防犯カメラ用(2)
絞り込み
ブランド
  • 塚本無線
  • サンワサプライ(13)
  • PLANET Technology(21)
  • エレコム(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • ダイヤトレンド(10)
  • TP-LINK(5)
  • NETGEAR(4)
  • ブロードウォッチ(62)
  • SecuSTATION(3)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • StarTech.com(13)
  • セイコー(SEIKO)(8)
  • マスプロ電工(6)
  • TRENDnet(6)
  • パナソニックLSネットワークス(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • ラトックシステム(2)
  • プラネックスコミュニケーションズ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「poeハブ」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラ 【PoEスイッチングハブ】4ポート 10/100/1000M PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af),30W(IEEE802.3at) 塚本無線防犯カメラ 【PoEスイッチングハブ】4ポート 10/100/1000M PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af),30W(IEEE802.3at)塚本無線
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブカメラに電源供給が可能なPoEポートが4ポート、PoEに対応していない機器に接続するための2ポート搭載給電最大120Wの電源供給が可能全ポートギガビット対応!高速通信可能!最大4台のPoEカメラを接続
仕様IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ規格IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3x / IEEE802.3af / IEEE802.3at電源DC48V-2.2A本体質量(g)約280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×98×28LAN10/100/1000M LANポート:6ポート、PoEポート:4ポートPoE対応PoE各ポート:最大30W、全ポート合計120Wまで対応
防犯カメラ 【PoEスイッチングハブ】8ポート 10/100/1000M PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af),30W(IEEE802.3at) 塚本無線防犯カメラ 【PoEスイッチングハブ】8ポート 10/100/1000M PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af),30W(IEEE802.3at)塚本無線
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブカメラに電源供給が可能なPoEポートが8ポート、PoEに対応していない機器に接続するための2ポート搭載給電最大130Wの電源供給が可能全ポートギガビット対応!高速通信可能!最大8台のPoEカメラを接続出力電圧54V LANケーブルを接続する1ポートに最大30Wの出力可能。
仕様IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ規格IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3x / IEEE802.3af / IEEE802.3at電源DC54V-2.2A本体質量(g)約480外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×30LAN10/100/1000M LANポート:10ポート、PoEポート:8ポートPoE対応PoE各ポート:最大30W、全ポート合計130Wまで対応
防犯カメラ 360°フィッシュアイカメラ 塚本無線防犯カメラ 360°フィッシュアイカメラ塚本無線
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
4Kを超える高解像度センサー対応録画機に接続することでパノラマ映像を8分割で展開超広角1.6mmボードレンズ搭載カメラにマイクを搭載簡易録画機能搭載 MicroSDカードで保存対応録画機(NVR)に接続することで、360度全方位、魚眼、9画面分割展開など6通りの映像表示切り替えが可能です。逆光補正(WDR)やデジタルノイズリダクション(DNR)機能も搭載小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません高輝度の赤外線チップLEDを3灯搭載PoE給電に対応し、カメラ側にコンセントがなくても、録画機やPoEハブからLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約456マイクロホン記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)超広角魚眼レンズ:1.6本体外形寸法(mm)Φ120×55保証期間1年LED850nm赤外線LED3個照射距離(m)赤外線:約10画角水平:約180度
防犯カメラ 8MP 180°フィッシュアイバレットカメラ 塚本無線防犯カメラ 8MP 180°フィッシュアイバレットカメラ塚本無線
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場フルHDを超えるIPカメラです。3840×2160の高解像度で映像出力180度監視ができる超広角魚眼レンズ搭載サイレン機能を搭載、音や光で警告することが可能滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル4Kの超高解像度IPバレッド型防犯灯カメラ超広角魚眼レンズを搭載しており約180度の視野を広範囲撮影監視することが可能赤外線LEDとホワイトLEDの両方が搭載しており、暗い場所では赤外線光で周囲を明るく撮影できるほか、ホワイトLEDでの設定であれば周囲をカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。PoE給電に対応し、カメラ側にコンセントがなくても、録画機やPoEハブからLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。カメラに簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードで映像録画が可能
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約836レンズ超広角魚眼レンズマイクロホン記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機本体外形寸法(mm)Φ95.0×241.3(D)保証期間1年スピーカーLED850nm 赤外線LED(2灯)照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約25/15画角水平:約175度
防犯カメラ 8MP 180°フィッシュアイドームカメラ 塚本無線防犯カメラ 8MP 180°フィッシュアイドームカメラ塚本無線
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場3840×2160の高解像度で映像出力180度監視ができる超広角魚眼レンズ搭載サイレン機能を搭載、音や光で警告することが可能防水性能も高く室外で使用も可能滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ超広角魚眼レンズを搭載しており約180度の視野を広範囲撮影監視することが可能赤外線LEDとホワイトLEDの両方が搭載しており、暗い場所では赤外線光で周囲を明るく撮影できるほか、ホワイトLEDでの設定であれば周囲をカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。PoE給電に対応し、カメラ側にコンセントがなくても、録画機やPoEハブからLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。カメラに簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードで映像録画が可能
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約600レンズ超広角魚眼レンズマイクロホン記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機本体外形寸法(mm)Φ116×106保証期間1年スピーカーLED850nm 赤外線LED(2灯)、ホワイトLED(2灯)照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約25/15画角水平:約175度