カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 塚本無線
  • ネグロス電工(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • 京セラ(3)
  • 象印マホービン(3)
  • TKG(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • エスコ(2)
  • サンドビック(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • ホンダ(2)
  • 三陽金属(ERBA)(2)
  • 日清フーズ(2)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(2)
  • RAICAM(2)
  • エンテック(2)
  • オーム電機(1)
  • 協育歯車(1)
  • 倉敷化工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra26」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラ 265万画素EX-SDIシリーズ 屋外防滴 赤外線監視 ワンケーブルカメラ WTW-ER195-1C 塚本無線防犯カメラ 265万画素EX-SDIシリーズ 屋外防滴 赤外線監視 ワンケーブルカメラ WTW-ER195-1C塚本無線
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
265万画素EX-SDI屋外防滴仕様の赤外線ワンケーブルカメラ 映像と電源をケーブル一本で伝送可能なワンケーブルタイプ 大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 広角から中望遠の監視に最適な2.8~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください
質量(kg)約1.36電源1CHタイプ:WTW-LHRP1001D4CHタイプ:WTW-LHRP10048CHタイプ:WTW-LHRP1008寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(※取付金具含まず)信号形式EX-SDIレンズサイズ(mm)2.8~12解像度【録画】265万画素、【映像出力】1920×1080(1080P)保証期間1年使用場所屋外LED使用数(個)850nm特殊大型赤外線LED:8防水性あり音声動作距離(m)赤外線監視可能:約25画角約28~100度
防犯カメラ 265万画素 AHD フクロウシリーズ 屋外防滴 不可視型 赤外線監視カメラ 塚本無線防犯カメラ 265万画素 AHD フクロウシリーズ 屋外防滴 不可視型 赤外線監視カメラ塚本無線
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
265万画素の高画質AHD 不可視型夜間カメラ。照射 50m 監視可能距離 25m 940nm赤外線LEDを採用し、赤く光らなくなり、カメラの存在を軽減します。 見た目優しい中型ボディで威圧感を緩和 3~10mmの広角~中距離監視向けのバリフォーカルレンズ搭載 夜間監視対応モデル 42個の赤外線LEDを搭載して約25mの暗視撮影が可能 水平視野角度約32~87度 丸みがある優しいデザインを採用、必要以上の威圧感をなくし、設置場所に溶け込むボディデザイン。
仕様監視可能距離:最大約25m形状暗視型質量(g)約500 (取付金具含まず )電源DC12V/約620mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×80×150 (取付金具含まず )レンズCSマウント信号形式AHD解像度265万画素保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約50赤外線ライトΦ5mm 940nm 不可視型赤外線LED 42個
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ