防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル塚本無線取扱い終了
イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラセット300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。障害が無い状態で見通し距離約250m最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能Wi-Fiでインターネットに接続が可能工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍仕様内容量:1個外形寸法(mm)【カメラ】71×68×188※基台部除く電源(V)電圧:DC12(電源アダプター付き)本体質量(g)約680(HDD含まず)サイズ(inch)7インチモニター有効画素数300万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×315×75レンズサイズ3.6保証期間1年色(本体)白色無線通信方式機器間WiFi照射距離(m)(赤外線・ホワイトLED)20/10画角カメラ水平:73度