カテゴリ
- 防犯用品(14)
絞り込み
ブランド
- 塚本無線
- モノタロウ(1)
- CKD(10)
- 象印マホービン(5)
- KTC(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- KSフィルター(2)
- SMC(1)
- スリーボンド(1)
- 制研化学工業(1)
- 東芝(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工業(1)
- 水本機械製作所(1)
- ロジテック(1)
- 八興(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tb-4e」の検索結果

WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB
塚本無線¥59,980~税込¥65,978~1セット6日以内出荷必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。カメラは500万画素(2560x1920) 水平画角約80度 マイク内蔵です。赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など形状バレット(砲弾)型記録媒体HDD保証期間1年モニターサイズ10.1インチ
WTW塚本無線 防犯カメラ用DVR 4K 800万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー
塚本無線¥83,980税込¥92,3781台6日以内出荷800万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー。AHD/TVI映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大7fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 8TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属付属品USBマウス質量(kg)約0.61(HDD含まず)電源DC12V 最大24W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×221×51.7(突起物含む)信号形式AHD・アナログ解像度800万画素/500万画素 / 400万画素 / 1080P / 720P / CVBS / AUTO入出力4入力[ノーマルクローズ/ノーマルオープン]・1出力 (出力は最大DC12V-1Aまで通電可能)RoHS指令(10物質対応)対応音声入力4フレームレート800万画素時各ch:6fps音声出力1録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 360度カメラ対応モデル 800万画素POE 16ch NVR
塚本無線¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷IPカメラ用16chデジタルレコーダー(NVR)。フィッシュアイ(360度)カメラ対応機種。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大800万画素の入力に対応。ローカルネットワーク経由で最大16台のカメラと接続が可能です!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。仕様無線信号:IPネットワーク出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080電源電圧:DC48V / 消費電力:最大60W本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)センサー8入力/4出力本体外形寸法(mm)377(W)×52(H)×318(D)※突起物含むHDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P保証期間1年映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
防犯カメラ 8MP対応 8CH AHD・TVI・(12CH)IP 同時操作最大12CH AOC対応
塚本無線¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷AHD/TVI/IPC映像信号対応 800万画素 8CHデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。ESATA接続による外付けHDDに対応。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属センサー8入力(N/O,N/C)・1出力信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ・IP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む)入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子)音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR)
塚本無線¥449,800税込¥494,7801台6日以内出荷4K800万画素 超高画質の映像規格 ハイブリットDVR EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVSB/IPに対応レコーダー 入力信号自動認識機能搭載 マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 音声入力を最大4台まで対応 ライブ映像がカクカクしない 4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能 USBフラッシュメモリーでバックアップ可能 録画解像度は最大3840×2160で設定可能 e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。 PC・スマートフォンでの遠隔監視可能 HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応) USBマウス付属規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・IP出力【HDMI】3840×2160 / 1920×1080(1080p)対応EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVBS/IP解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H保証期間1年出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1映像圧縮方式H.264/JPEG
防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR 4TB搭載
塚本無線¥249,800税込¥274,7801個6日以内出荷IPカメラ用64chデジタルレコーダー(NVR)。HDD:4TB搭載。RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大800万画素の入力に対応。ローカルネットワーク経由で最大64台のカメラと接続が可能です!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。ハードディスク 8個搭載可能。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)AC110~240出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)センサー16入力/4出力本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含むHDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P保証期間1年容量(TB)HDD:4音声(入力/出力)1入力(RCA端子)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
WTW塚本無線 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR
塚本無線¥75,980税込¥83,5781台6日以内出荷800万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大7fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 8TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。材質(本体)ボディ:アルミニウム、前面パネル部:プラスチック電圧(V)DC12消費電力(W)最大60本体質量(g)約980(※HDD含まず)対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 ※Apple社 Macには対応しておりません。信号形式AHD・TVI・IP端末アクセス対応端末:PC:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560×1944) / 1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)保証期間1年本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×51※突起物含む動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態色(本体)ブラック出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
WTW塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR)
塚本無線¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷4K800万画素 超高画質の映像規格 ハイブリットDVR EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVSB/IPに対応レコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。音声入力を最大4台まで対応。ライブ映像がカクカクしない。4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)。USBマウス付属出力【HDMI】3840×2160 / 1920×1080(1080p)電源DC12V / 約36W本体質量(kg)約1.86(※HDD含まず)チャンネル数8ch対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×269×45※突起物含むセンサー【入出力】4入力・1出力対応EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVBS/IP入力/出力【音声】1入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H保証期間1年入力端子8入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・入力信号に対応出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1映像圧縮方式H.264/JPEG
防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ 16ch / IPカメラ 24ch ハイブリッドDVR
塚本無線¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダー。AHD16ch/IPカメラ24ch対応 同時操作は24chまで対応。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能(AOC使用時は16台)。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック電圧(V)DC12消費電力(W)最大60対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)信号形式AHD・TVI・IP端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)保証期間1年入力端子16入力(BNCJ端子)/24ch Ethernet※AHD入力信号に対応動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態色(本体)ブラック出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む対応ブラウザ無しHDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット
塚本無線¥319,800~税込¥351,780~1セット6日以内出荷形状BOX型信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず解像度録画:800万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:800万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)大型赤外線LED 8フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:25
WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット
塚本無線¥289,800~税込¥318,780~1セット6日以内出荷信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps
WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット
塚本無線¥289,800~税込¥318,780~1台6日以内出荷<録画装置>。・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー。・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能。・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。・ライブ映像がカクカクしない。・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。・録画解像度は最大3840×2160で設定可能。・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)。・USBマウス付属。・電源アダプター付属。・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む。<カメラ>。・EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。・光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。・EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。・暗視距離約25m。・高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。・UTC対応(アナログ)。・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時。・電源アダプター付属(DC12V)。・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>。WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093。WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109。WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118。WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127。WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:10画角水平視野角 約85度映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR
塚本無線¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大chデジタルレコーダー。AHDch/IPカメラch対応 同時操作はchまで対応。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大fpsまで設定可能。カメラ台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック電圧(V)DC12消費電力(W)最大60対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。信号形式AHD・TVI・IP端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)保証期間1年動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態色(本体)ブラック出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット
塚本無線¥319,800~税込¥351,780~1台6日以内出荷<録画装置>。・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー。・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能。・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。・ライブ映像がカクカクしない。・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。・録画解像度は最大3840×2160で設定可能。・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)。・USBマウス付属。・電源アダプター付属。・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む。<カメラ>。・EX-SDI 高画質800万画素出力モデル。・800万画素 高精細CMOSセンサー搭載。・光学バリフォーカルレンズ 3.6-11mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角42度(T)-113度(W))。・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。・暗視距離約25m。・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時。・電源アダプター付属(DC12V)。・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>。WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093。WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109。WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118。WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127。WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず解像度録画:800万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:800万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)大型赤外線LED 8フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:25画角水平視野角 約42~113度(調整可変)映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)