絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エレポン

エレポンのページです。エレポンは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液面制御用レベルスイッチ エレポン液面制御用レベルスイッチエレポン
4,498税込4,948
1台
当日出荷から3日以内出荷
フロート先端には、動作点をより正確化するためのバランスウェイトを装着しています。 汚物・スカム・浮遊物・油水にも強く、チャタリング(波立ち)や錆にもびくともしません。 ケーブルには耐油性特殊柔軟性ビニールケーブルを使用。 先端は完全な水切り加工を施し、ケーブルと動作部が完全一体化になるように万全の加工を施しています。 内部の浮力材が緩衝材の役目も兼ねて、耐衝撃性に優れています。
最大電流(A)0.6液温範囲(℃)0~50接点容量AC50VA、DC50W
カッター付汚物水中ポンプ SF型 エレポンカッター付汚物水中ポンプ SF型エレポン
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
固形物による ”つまり”、”巻きつき” がありません。 ポンプ部には、異物切断機構(カッター)が付いていますので、優れた汚物水中ポンプの機能を発揮します。 負荷対応能力にも耐久性にも優れ、清水、汚水はもちろん、浮遊物を含む可能性のある汚水汚物にも対応できます。
ケーブル長(m)6絶縁種別E種異物通過径(Φmm)30内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ配管接続方式ネジ込みフランジ
小型汚水水中ポンプ ADⅡ型 エレポン小型汚水水中ポンプ ADⅡ型エレポン
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
正確で長寿命の液面検出機構を備えています。油水・汚水を問わず広範囲な用途に使用できます。 据付基礎工事、フートバルブ、自動化機器(液面検出器、リレー、制御盤)などが不要で、 設置は電源をつなぐだけの簡単さです。制御装置は、簡単に調節できます。
材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6運転方式自動型絶縁種別E種異物通過径(Φmm)-残水位(mm)140内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ運転可能最低水位(mm)140材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
汚物水中ポンプ KVⅡ型 エレポン汚物水中ポンプ KVⅡ型エレポン
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
羽根車と吸込みカバーのスキマを広くとってあり、吸込口径と同径までの異物ならスムーズに揚送し、 ”つまり”、”巻きつき” のトラブルがありません。 渦流型羽根車の採用により、無閉塞です。
材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6絶縁種別E種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ異物の許容性球状の径:口径の60%以下、繊維の長さ:口径の300%以下材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
多点式レベルスイッチ エレポン多点式レベルスイッチエレポン
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
起動・停止用、同時運転用、満水警報用の合計3個のフロートをセット化した3点式レベルスイッチです。
接点A接点ケーブル長(m)3.0最大使用液温(℃)50比重範囲使用可能な液体:0.8~1
小型汚水水中ポンプ JⅡ型 エレポン小型汚水水中ポンプ JⅡ型エレポン
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
設置場所を選ばない小型サイズです。信頼性豊かなモータ保護装置を内蔵した、タフな機能です。 独特の軸封機構をはじめとする強力耐久機構が、 土砂水にも平気な優れた耐磨耗性と長時間連続運転を可能にしています。 呼水なしで簡単にスタートできます。静かな運転音が使用場所の幅を広げます。
材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6運転方式非自動型絶縁種別E種異物通過径(Φmm)-残水位(mm)90内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ運転可能最低水位(mm)90材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
小型樹脂製汚物水中ポンプ EP型 エレポン小型樹脂製汚物水中ポンプ EP型エレポン
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
高機能樹脂とステンレスを組み合わせ、軽量・コンパクト化を実現しました。 接合面を改善しシール性能および耐食性を強化しました。
材質【電動機】フレーム:SUS403、シャフト:SUS420J2、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)5絶縁種別E種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ材質(ポンプ部)羽根車:合成樹脂、ケーシング:合成樹脂、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC×SiC(接液側)、セラミック×カーボン(電動機側)配管接続方式ネジ込みフランジ
汚水汚物水中ポンプ KWⅡ型 エレポン汚水汚物水中ポンプ KWⅡ型エレポン
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
小型ながら異物、繊維物の ”つまり”、”巻きつき” に対応できるシュレッダー機能を備えています。 羽根車は、水力学的バランスに優れた2枚羽根セミオープンのノンクロッグタイプを採用。
材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6絶縁種別E種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ異物の許容性球状の径:口径の60%以下、繊維の長さ:口径の200%以下材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:FC200、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
電極式汚水水中ポンプ Aシリーズ エレポン電極式汚水水中ポンプ Aシリーズエレポン
82,980税込91,278
1台
5日以内出荷
フロートスイッチ、液面リレー、制御盤、呼水・フートバルブ、 ポンプ小屋や付帯設備のスペースが不要で、自動制御用電気工事の必要もありません。 常に正確に、確実に自動制御ができ、耐久性に優れ、設備用ポンプとして高い信頼性を発揮します。 液面調節幅が広く、調節も容易に行えます。
材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6運転方式自動型絶縁種別E種異物通過径(Φmm)-残水位(mm)90内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ運転可能最低水位(mm)90材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ