カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- DONGIL RUBBER BELT
- MICROCHIP(2)
- Optibelt(1)
- バンドー化学(3)
- 三ツ星ベルト(5)
「5v-1320」の検索結果

細幅Vベルト 5 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から49日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
結合ベルト 3Vシリーズ
DONGIL RUBBER BELT¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷種別3V(結合)材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.5使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V(結合)