カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- DONGIL RUBBER BELT
- モノタロウ(2)
- Collins Mfg. Corp.(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- LEPLUS NEXT(3)
- NB(日本ベアリング)(1)
- NTB(1)
- SK11(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- X.A.M(2)
- バンドー化学(3)
- マルケイ(国際化工)(1)
- ユーボン(1)
- 三ツ星ベルト(12)
- 日東工器(1)
「mf 1340」の検索結果

VベルトM形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(36件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷から3日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M