カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- DONGIL RUBBER BELT
- 三ツ星ベルト(8)
- バンドー化学(5)
- コンパクトツール(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- Optibelt(1)
「remf6420」の検索結果

VベルトM形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(36件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷から3日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M