絞り込み
ベルト幅(mm)
- 9.5(1)
- 10(2)
- 12.5(2)
- 16(1)
- 16.5(2)
- 19.8(1)
- 22(2)
- 25.4(1)
- 30.1(1)
- 31.5(1)
- 31.7(1)
- 33.3(1)
- 40.4(1)
- 50.7(1)
- 50.8(1)
- 68.3(1)
- 71.3(1)
- 85.8(1)
- 102.2(1)
- 111.7(1)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
種類
Vベルト(15)
ベルトピッチ周長(mm)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(4)
- 800~900未満(5)
- 900~1000未満(5)
- 1000~2000未満(8)
- 2000~3000未満(9)
- 3000~4000未満(8)
- 4000~5000未満(5)
- 5000~6000未満(4)
- 6000~7000未満(4)
- 7000~8000未満(3)
- 8000~9000未満(2)
- 9000~10000未満(1)
- 10000以上(1)
材質
- ゴム(15)
最小プーリ径(mm)
- 50(1)
- 75(1)
- 125(1)
- 230(1)
- 330(1)
有効ピッチ周長さ(inch)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 25(2)
- 26(2)
- 28(2)
- 29(2)
- 36(2)
- 37(2)
- 38(2)
- 112(1)
- 118(1)
- 125(1)
- 132(2)
- 140(2)
- 160(1)
- 200(1)
- 有効ピッチ周長さ(inch)をもっと見る
18・19・20・21・22・23・25・26・28・29・36・37・38・112・118・125・132・140・160・200・有効ピッチ周長さ(inch)をもっと見る
ブランド
- DONGIL RUBBER BELT
- モノタロウ(5)
- 三ツ星ベルト(854)
- バンドー化学(85)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- 酒井製作所(1)
- Roadpartner(マツダ)(3)
- Optibelt(526)
- エスコ(399)
- BIGM(丸山製作所)(368)
- RS PRO(303)
- ヤンマー(163)
- PITWORK(日産)(88)
- トヨタ(61)
- MAZDA(マツダ)(40)
- 日野自動車(35)
- スズキ(34)
- UDトラックス(33)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(13)
- ニッサン(10)
- ブランドをもっと見る
「vberuto」の検索結果
特価

細幅Vベルト 3 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から6日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
VベルトM形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(36件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷から3日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
VベルトA形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から9日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
VベルトA形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から9日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
VベルトB形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から5日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
細幅Vベルト 5 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から49日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
VベルトM形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1本3日以内出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)5.5使用温度範囲(℃)-30~90ベルト上幅(mm)10角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
細幅Vベルト 8 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から4日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別8V
VベルトC形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT¥2,190~税込¥2,409~1本3日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。種別C材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230ベルト形C
農業機械用Vベルト
DONGIL RUBBER BELT¥2,798~税込¥3,078~1本4日以内出荷高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下用途農業機械用
農業機械用Vベルト
DONGIL RUBBER BELT¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/45kgf以下。用途農業機械用
VベルトC形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT¥3,500~税込¥3,850~1本3日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。種別C材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230ベルト形C
結合ベルト 3Vシリーズ
DONGIL RUBBER BELT¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷種別3V(結合)材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.5使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V(結合)
結合ベルト 8Vシリーズ
DONGIL RUBBER BELT¥79,980~税込¥87,978~1本3日以内出荷種別8V(結合)材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)24.7使用温度範囲(℃)-30~90ベルト上幅(mm)111.7角度(°)40材質(ベルト)ゴムリブ本数4最小プーリ径(mm)315ベルト形8V(結合)