カテゴリ

  • オフィス家具(2)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(2)
  • 萩原(10)
  • 不二貿易(6)
  • バウヒュッテ(6)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • StarTech.com(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • サンワサプライ(3)
  • ホームテイスト(3)
  • 万方商事(3)
  • クロシオ(2)
  • Y2K(2)
  • CRECOTE(2)
  • ナカバヤシ(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • アイリスチトセ(1)
  • ATEX(アテックス)(1)
  • プラス[家具](1)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「机80cm」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルデスク サンワダイレクトシンプルデスクサンワダイレクト(6件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
シンプルなワークデスクです。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
高さ(mm)700キャスターなし梱包数1材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)保証期間初期不良のみ天板厚さ(mm)16組立方法ノックダウン組み立て式(お客様組立)生産国中国組立時間約15分アジャスターあり
LEDデスクライト_クランプ固定式 サンワダイレクトLEDデスクライト_クランプ固定式サンワダイレクト
12,980税込14,278
1個
当日出荷
・クランプ固定して使用可能なデスクライト・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。
使用温度範囲(℃)約-10~40消費電力(W)約24電源AC電源ケーブル長(m)約1.8使用範囲クリップ:約5.5アーム長さ(mm)約37色温度(K)約3000~5500照度(Lx)約1800、机から40cmを離れるところ光束(Lm)約1100LED寿命(時間)約30000アームフレキシブルLED使用数(個)112粒調光方式5段階電球の種類LED調光の可否
デスク シンプルタイプ サンワダイレクトデスク シンプルタイプサンワダイレクト
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。一般的なデスクの奥行き60~70cmよりも余裕がある、奥行き80cmのデスクです。L字用サブデスクのオプションが取り付け可能です。L字サブデスクには2種類のサイズがあり、サイズバリエーションの豊富なデスクとの組み合わせが可能です。*オプションは別売りです。クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装),天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)質量(kg)20.5備考ノックダウン組立式(お客様組立)耐荷重(kg)50寸法(cm)140×80×70保証期間初期不良のみ取扱説明書日本語取扱説明書あり