カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • SMC(2)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • カナテクス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100-la018」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶モニタアーム(100-LA018) サンワダイレクト

    液晶モニタアーム(100-LA018)

    サンワダイレクト
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    クランプ式モニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 対応するディスプレイ重量3~7.5kgです。 チルト角度は上方に80°下方に45°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。
    付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、六角レンチ(大)×1本、六角レンチ(中)×1本、六角レンチ(小)×1本※ボルトA(M8×90)はクランプA・クランプBに取り付いたままで出荷されます。材質支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミシルバー使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)2~10対応画面数:1台アーム長さ(mm)590保証期間購入日より1年天板厚さ(mm)天板厚み10~50のデスク取付け方法クランプ組立方法ノックダウン組立式組立時間20分VESAマウント(mm)75×75または100×100梱包内容1梱包対応インチサイズ34以下組立人数1可動範囲(°)画面回転(ローテーション):180、左右(スウィング):360、画面左右(パン):180、画面上下(チルト):上40/下80