カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
「100-la064」の検索結果
特価

液晶モニタアーム
サンワダイレクト¥9,998税込¥10,9981台当日出荷タッチパッド液晶ディスプレイやタブレットの取付に最適な置き型水平垂直アームです。 画面を手前に引き、上向きにして固定することができます。 ガスシリンダー内蔵のタイプで、機器の重さとシリンダーの反発の力でバランスをとり任意の位置で止めることができます。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 台座は360度回転します。 2~10kgまでの液晶ディスプレイの取り付けに対応しています。タイプデスク取り付けタイプ耐荷重(kg)2~10液晶モニター1台質量(kg)約3.95材質アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ)可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360画面左右(パン):80画面上下(チルト):135付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ディスプレイ取付けネジ(M5×12)、六角レンチ(6mm)×1本、六角レンチ(4mm)×1本保証期間購入日より1年取付支持方式ガススプリング式天板厚さ(mm)天板厚み10~50のデスクVESAマウント(mm)75×75、100×100対応インチサイズ27アームの可動方向水平垂直