カテゴリ
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
「100-mr137」の検索結果

電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W600)
サンワダイレクト¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷3ポート合計で700mAhまで出力可能です。 タブレットなど、700mAh以上の出力を必要とする機器は使用できません。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)600質量(kg)約2.56(梱包重量:約3.18)高さ(mm)89奥行(mm)207電源バスパワーケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB3.0 Aコネクタ オス×1(アップストリーム)荷姿完成品パッケージサイズ(mm)W700×D236×H103mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×207×89定格容量15A・125V(合計1500Wまで)電源コード(m)1.8インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)/Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)プラグ2P形態出荷形態:組立済出荷生産国台湾差込口2P、2個供給電流(mA)700(全ポート合計)コンセントあり通信速度5Gbps(USB3.0ポートのみ)480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)引出しなし最大供給電力(mA)(合計)700