材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約3.64(梱包重量:約4.5)高さ(mm)約89奥行(mm)約207間口(mm)約1000電源バスパワーケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB3.0 Aコネクタ オス×1(アップストリーム)荷姿完成品パッケージサイズ(mm)梱包サイズ:W1100×D236×H103mm定格容量15A・125V(合計1500Wまで)電源コード(m)1.8インターフェースインターフェース規格:USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)/Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)プラグ2P形態出荷形態:組立済出荷保証期間ご購入日より6ヶ月生産国台湾梱包内容梱包:1個口差込口2P、2個口供給電流(mA)700(全ポート合計)コンセントあり通信速度5Gbps(USB3.0ポートのみ)480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)取扱説明書日本語取扱説明書あり引出しなし最大供給電力(mA)(合計)700