カテゴリ
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
「100-mr170bk」の検索結果

机上ラック
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581台当日出荷から3日以内出荷液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。 モニタ下にスペースを作る事で机上の収納力を上げて効率よく作業が出来ます。 手前にUSBハブを付けているのでUSB機器の抜差しが楽に出来ます。 机上ラック脚部底面はシリコンゴムが付いていて滑り止め、傷防止効果があります。 付属品のケーブルタイをご使用いただく事でUSBハブのケーブルが邪魔にならないように配線できます。付属品ケーブルタイ×2仕様天板サイズ_W:560mm 天板サイズ_t:12mm 天板サイズ_D:240mm 個口数:1個口 ケーブル長:1.4m材質天板:木製(MDF)+PVC貼りフレーム:アルミニウム幅(mm)560質量(kg)約1.86高さ(mm)91奥行(mm)240間口(mm)560ケーブル長(m)約1.4耐荷重(kg)5フレーム色ガンメタリックインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)形態出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て式)組立方法組立出荷生産国中国供給電流(mA)400(全ポート合計)コンセントあり通信速度480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値)アジャスターなし引出しなし