液晶ディスプレイスタンドサンワダイレクト翌々日出荷
テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。
50~86インチ対応です
耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。
フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。
画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。
キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。
中間棚付き(位置可変不可)
ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
対応VESAは200×200~800×600
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本)材質本体/アルミ・スチール(エポポリ粉体塗装)寸法(mm)付属スペーサー20耐荷重(kg)(ディスプレイ)120キャスターあり梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間30分色(フレーム)ブラック対応インチサイズ(ディスプレイ)86総耐荷重(kg)130アジャスターなし棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192VESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600六角レンチ(mm)4組立人数2