カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100-plw001」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワダイレクト

    液晶ディスプレイ壁掛け金具

    サンワダイレクト
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    高耐荷重のテレビ壁掛け金具です。100kgの耐荷重で55~100インチ程度のテレビの設置が可能です。VESA規格に対応し、最大VESA1000×600まで対応します。壁面からの距離を約90~600mmの間で調整可能です。テレビの角度は上方向9度、下方向13度、左右各45度の調整が可能です。。※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
    付属品ボルトM-A(M4×14)×4、ボルトM-B(M4×16)×4、ボルトM-C(M4×20)×4、ボルトM-D(M4×25)×4、ボルトM-E(M4×30)×4、ボルトM-F(M6×10)×4、ボルトM-G(M6×12)×4、ボルトM-H(M6×16)×4、ボルトM-I(M6×20)×4、ボルトM-J(M6×25)×4、ボルトM-K(M6×30)×4、ボルトM-L(M6×40)×4、ボルトM-M(M6×50)×4、ボルトM-N(M8×16)×4、ボルトM-O(M8×30)×4、ボルトM-P(M8×50)×4スペーサーM-U(5mm)×8、スペーサーM-V(15mm)×8、スプリングワッシャーM-R(1mm)×4、スピリングワッシャーM-S(1.6mm)×4、スピリングワッシャーM-T(1.6mm)×4、プレートM-Q(2mm)×4mmタッピングボルト(8×60mm)×6、アンカー×6、ワッシャー×6仕様●出荷形態:ノックダウン(お客様組立)形式●対応VESA:200×100、 200×200、 200×300、 200×400、 300×100、 300×200、 300×300、 300×400、 400×100、 400×200、 400×300、 400×400、 600×200、 600×300、 600×400、 600×600、 800×400、 800×600、 1000×400、 1000×600質量(kg)約14.5使用工具プラスドライバー、 スパナ(13mm)、 電動ドリル、 手袋、 鉛筆、 毛布など耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1075×90~600×630梱包数1梱包保証期間初期不良のみ
AV家電カテゴリ