カテゴリ

  • オフィス家具(6)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • ヤンマー(11)
  • アズワン(10)
  • 未来工業(8)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • コガネイ(3)
  • エスコ(2)
  • KSフィルター(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • SMC(1)
  • ELPA(1)
  • 象印チェンブロック(1)
  • ハリケーン(1)
  • ミヤコ(1)
  • NASTA(ナスタ)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • VSテクノロジー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100-sv001」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーバーラック(12U) サンワダイレクト

    サーバーラック(12U)

    サンワダイレクト
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※CP-SVFAN1K・2K・3Kを別途ご購入下さい。 マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント有効内寸は630~680mm(ピッチmm)です。 マウント数:12U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
    付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵仕様【ユニット数】12、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)【マウント有効】630~680ブラック使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】380×70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1000×627.5組立時間60分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)500※天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります
  • 100-SVシリーズ用棚板 サンワダイレクト

    100-SVシリーズ用棚板

    サンワダイレクト
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    100-SV001・002専用棚板です。 スリット付きで、機器の空気を逃がします。
    付属品取付け用ネジ・ナット材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)5ブラック使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋、取付け用ネジ・ナット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×620×60色(フレーム)ブラック色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)50
  • 床固定金具(前後用) サンワダイレクト

    床固定金具(前後用)

    サンワダイレクト
    13,980税込15,378
    1セット(4個)
    当日出荷
    100-SV001、002、010、011用床固定金具です。 前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。 床面へのボルトはΦ12mmまで対応します。 設置後のサーバーラックに取り付けることができます。 鉄板板厚は3mmです(t=3mm)。
    材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)0.7ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×88×79
  • スタビライザー(前後用) サンワダイレクト

    スタビライザー(前後用)

    サンワダイレクト
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    100-SV001、002、010、011用スタビライザーです。 前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。 床設置面には滑り止めのラバーを貼り付けています。 設置後のサーバーラックに取り付けることができます。 鉄板板厚は5mmです(t=5mm)。
    付属品大パーツ、小パーツを接合するネジ4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)8ブラック使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×280×79(ラバーを含む)色(フレーム)ライトグレー
  • 100-SV003用棚板 サンワダイレクト

    100-SV003用棚板

    サンワダイレクト
    7,198税込7,918
    1台
    欠品中
    100-SV003シリーズ専用中棚です。 固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。機器の固定が可能です。
    付属品取付け用ボルト材質スチール(メラミン焼付塗装)ブラック使用工具手袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×550×20色(マンセル値)N2.0総耐荷重(kg)50六角レンチ(mm)4
  • EIA用スリット付き棚板 サンワダイレクト

    EIA用スリット付き棚板

    サンワダイレクト
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    100-SV用EIA規格(19インチ)に対応した1U取付けの棚板です。 前面マウントのみでの取付けです。 ハブやルーターなどの小型機器の設置に最適です。
    付属品取付け用ケージナット・ねじ(4セット)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)4ブラック使用工具プラスドライバー,手袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482(内寸:441)×350×55色(フレーム)ブラック色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)10
デスク・テーブルカテゴリ