カテゴリ
- オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- 修理(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 三菱電機(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
「100-sv012」の検索結果

機器収納ボックス(H580)
サンワダイレクト¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。 H580でデスク下収納ができるサイズです。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) 天井面にケーブル口を装備しています。 液晶モニターなどの設置に対応しています。付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)色ブラック使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×580組立時間50分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)500
床固定金具(前後用)
サンワダイレクト¥13,980税込¥15,3781セット(4個)当日出荷100-SV001、002、010、011用床固定金具です。 前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。 床面へのボルトはΦ12mmまで対応します。 設置後のサーバーラックに取り付けることができます。 鉄板板厚は3mmです(t=3mm)。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)0.7色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×88×79