カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- サンワサプライ(67)
- StarTech.com(32)
- アライドテレシス(16)
- PLANET Technology(16)
- エレコム(7)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- QNAP(4)
- ダイヤトレンド(4)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- 大電(2)
- D-Link(ディーリンク)(2)
- FXC(2)
- NEC(1)
- NEC三菱(1)
- カナレ電気(1)
- TP-LINK(1)
- NetAlly (ネットアレイ)(1)
- Transition Networks(1)
- ブランドをもっと見る
「1000base-lx」の検索結果

光ファイバケーブル
サンワダイレクト¥4,098~税込¥4,508~1本3日以内出荷ギガビットイーサネット1000BASE-LX、10ギガビットイーサネット10GBASE-LRなどに対応しています。 伝送損失を最小限に抑えて光伝送を行うことが出来るため、最大40kmまでの長距離伝送が可能です。 伝送の際モード分散が無く、損失が少ないので、大容量のデータを伝送でき、安定した高速通信が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。温度環境の影響を受けにくいので、高品質で安定した伝送が可能です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。形状メガネ型色イエロー適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR外径(Φmm)(標準)2×2ケーブルめがね2芯コア径(μm)(光ファイバー)9.2芯径(μm)(バッファ)900クラッド径(μm)(光ファイバー)125標準外径(Φmm)2×2
光ファイバケーブル メガネ型
サンワダイレクト¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOS2シングルモード光ファイバケーブル。10GBASE-LRなどの10ギガビットから、1000BASE-LXなどのギガビットでの使用も可能。低損失仕様で長距離でも高品質・長距通信が可能。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用。通信キャリア設備や大規模ネットワークのバックボーン構築に適合
光ファイバケーブル メガネ型
サンワダイレクト¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOS2シングルモード光ファイバケーブル。10GBASE-LRなどの10ギガビットから、1000BASE-LXなどのギガビットでの使用も可能。低損失仕様で長距離でも高品質・長距通信が可能。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様・デュプレックスSCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用。通信キャリア設備や大規模ネットワークのバックボーン構築に適合