メッシュチェアサンワダイレクト(1件のレビュー)欠品中
背もたれに涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
腕の疲れを低減する肘付き。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
背座ロッキング付き。
可動式ヘッドレスト。
仕様ガス圧リフト装置付、背座ロッキング機能、ヘッドレスト付き、肘付き、【肘の有無】あり、【キャスターの有無】あり付属品六角レンチ材質木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン色ブラック種類オフィスチェア使用工具手袋寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】490×540張地布、ポリエステルメッシュ肘掛あり最大寸法(mm)635組立時間30分肘高さ(mm)655~725座面寸法(幅W×奥行D)(mm)520×510総耐荷重(kg)80背タイプハイバック脚幅(mm)635六角レンチ(mm)5ヘッドレストありキャスターの有無あり