カテゴリ

  • 安全用品(6)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400-hsgs001」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスガイドシステム サンワダイレクト

    ワイヤレスガイドシステム

    サンワダイレクト
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。ツアーガイドや講義など、1人のマスターに対して多人数のスレーブ環境に最適です。4チャンネルで、1チャンネルあたり最大255人の参加が可能です。5台のスレーブからの音声発信も可能です。1台で2つのモード(マスター/スレーブ)に切り替えて使用できます。オーディオトランスミッターとしてTV、PC、スマートフォン、スピーカーなどでも使用できます。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。
    付属品マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB)寸法(mm)65×32×22(クリップ含む)本体質量(g)約38連続使用時間マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間通信方式複信充電時間約3時間通信距離室内/最大約30m、屋外/最大約100m充電池タイプリチウムポリマーバッテリーケーブル長(cm)約100~157無線通信方式TDMA/TDD伝送速度最大250kbps最大接続台数1チャンネルあたり255台電波型式F1D周波数帯域(GHz)2.403~2.481
  • 充電器 サンワダイレクト

    充電器

    サンワダイレクト
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    400-HSGS001を10台同時充電可能です。
    材質ABS樹脂電源DC5V(付属のACアダプタから供給)
  • キャリングケース ワイヤレスガイド用 アルミ サンワダイレクト

    キャリングケース ワイヤレスガイド用 アルミ

    サンワダイレクト
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    400-HSGS001本体や充電器を収納できるアルミケースです。ショルダーベルト、カギ付きです。
    セット内容ケース本体、ショルダーベルト、鍵×2、仕切り×2、クッション
  • ヘッドセット サンワダイレクト

    ヘッドセット

    サンワダイレクト
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    プラグ形状3.5mm4極ミニ
  • 充電器 ワイヤレスガイド用 サンワダイレクト

    充電器 ワイヤレスガイド用

    サンワダイレクト
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    親機1台と子機11台をまとめて充電できます。保管や持ち運びに便利なバッグ付きです。
    材質充電器/ABS樹脂、収納バッグ/ナイロン電源(V)DC5(付属のACアダプタから供給)対応機種400-HSGS004T、400-HSGS004R製品質量(g)約286(電源アダプタ除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.5×19.5×4.4(電源アダプタ除く)
  • イヤホンマイク ワイヤレスガイド用 ヘルメット用 サンワダイレクト

    イヤホンマイク ワイヤレスガイド用 ヘルメット用

    サンワダイレクト
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    本体との接続も短いケーブルで邪魔になりません。ワンタッチでいろいろなヘルメットに取り付け可能です。周りの音を収音しにくい高品質の単一指向性マイク搭載です。イヤホンはインナーイヤータイプでしっかり聞き取れます。
    質量(g)【共通仕様】約40形式【スピーカー部】ダイナミック型、【マイクロホン部】コンデンサータイプ対応機種400-HSGS001、400-HSGS002、MM-WGS4周波数特性【スピーカー部】50~3000Hzインピーダンス【スピーカー部】32Ω±15%入力感度【マイクロホン部】-51dB±4dB(0dB=1V/Pa、1kHz)指向性【マイクロホン部】単一指向性プラグ形状【共通仕様】直径3.5mm4極ミニ
f-4000-a特集
  • おすすめ人気ランキング
  • f-4000-a