カテゴリ

  • 安全用品(5)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400-hsgs002」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスガイドシステム サンワダイレクト

    ワイヤレスガイドシステム

    サンワダイレクト
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    同時に多人数へ音声を送信できるガイドシステムです。ツアーガイドやスポーツ現場、作業現場など、1人のマスターに対して多人数の同時送信環境に最適です。設定で、親機としても子機としても使用できます。親機からだけでなく最大5台の子機からの同時発言(双方向通信)も可能です。接続は電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、ノイズの少ない安定した音声通信が可能です。障害物のない見通しの良い場所で最大約150mの通信が可能です。防水・防塵規格IP54をクリアしています。本体にスピーカーを内蔵しています。使用時間も親機モードで最大9時間、子機モードで最大13時間の使用が可能です。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。クリップやストラップホール付きです。充電時間:約5時間(500mA充電時)1A出力USB/ACアダプターを使用し充電すれば2.5時間です。
    付属品マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB)、取扱説明書、保証書【その他仕様】チャンネル数40連続使用時間マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間充電時間約3時間(1A出力USB/ACアダプタ使用時)防塵防水性能IP54送信出力10mW通信距離最大約150m(障害物のない見通しの良い場所)充電池タイプリチウムポリマーバッテリー(1.300mA/3.7V)電波型式F1D周波数帯域(GHz)2.403~2.481
  • 充電器 サンワダイレクト

    充電器

    サンワダイレクト
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    400-HSGS002を10台同時充電可能です。
    材質ABS樹脂質量(g)約360(電源アダプタ除く)電源DC5V(付属のACアダプタから供給)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×90×61(電源アダプタ除く)対応機種400-HSGS002充電時間約3時間充電個数10台
  • キャリングケース ワイヤレスガイド用 アルミ サンワダイレクト

    キャリングケース ワイヤレスガイド用 アルミ

    サンワダイレクト
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    400-HSGS002本体や充電器を収納できるアルミケースです。ショルダーベルト、カギ付きです。
    セット内容ケース本体、ショルダーベルト、鍵×2、仕切り×2、クッション
  • ヘッドセット サンワダイレクト

    ヘッドセット

    サンワダイレクト
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    プラグ形状3.5mm4極ミニ
  • イヤホンマイク ワイヤレスガイド用 ヘルメット用 サンワダイレクト

    イヤホンマイク ワイヤレスガイド用 ヘルメット用

    サンワダイレクト
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    本体との接続も短いケーブルで邪魔になりません。ワンタッチでいろいろなヘルメットに取り付け可能です。周りの音を収音しにくい高品質の単一指向性マイク搭載です。イヤホンはインナーイヤータイプでしっかり聞き取れます。
    質量(g)【共通仕様】約40形式【スピーカー部】ダイナミック型、【マイクロホン部】コンデンサータイプ対応機種400-HSGS001、400-HSGS002、MM-WGS4周波数特性【スピーカー部】50~3000Hzインピーダンス【スピーカー部】32Ω±15%入力感度【マイクロホン部】-51dB±4dB(0dB=1V/Pa、1kHz)指向性【マイクロホン部】単一指向性プラグ形状【共通仕様】直径3.5mm4極ミニ
トランシーバーカテゴリ