カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400-skb052」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キーボード サンワダイレクト

    キーボード

    サンワダイレクト
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    静かなクリック音とホイール回転音 の静音マウスを付属したワイヤレスキーボードセット クリック音とホイール回転音が非常に静かで、通常のマウスの100分の1※で静かさ。周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 ※クリック音が約30dBと非常に静かで、従来のマウス(55dB程度)に比べて約1/100の音響パワー(1/10の音圧)になります。(メーカー社内テスト値) キーボードは標準的な日本語109キーボード 超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずかです。ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※キーボードは静音仕様ではありません
    仕様静音:なし スリムタイプ:標準 アイソレーション:なし キースイッチ:メンブレン キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし) 最大トラッキングスピード:1600IPS 横スクロール機能:なし テンキー:なし ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン マウスセット品:あり レシーバーサイズ:W14.5×D19×H6.5mm レシーバー重量:2g タッチパッド:なし対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XPコネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン分解能800・1200・1600カウント/インチ動作力60±15gインターフェースUSB HID1.1準拠角度調整範囲なしキー数83キー※日本語109A配列準拠ボタン数5ボタン連続待機時間28000時間通信距離(m)最大約10※使用環境により異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
PC周辺機器カテゴリ