カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- EXCEL(エクセル)(1)
- サンワサプライ(1)
「400-sp045」の検索結果
特価

マイク
サンワダイレクト¥4,498税込¥4,9481個当日出荷発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。付属品マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)×1【その他仕様】【マイク】型式単一指向性ダイナミックマイクコード長さ(m)4.5外形寸法口径53mm×180mm感度74+-3dB周波数特性70Hz~14000Hzインピーダンス600 ΩコネクタXLR3pin(オス)【共通仕様】