カテゴリ

  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • brembo(15)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • サンワサプライ(1)
  • プロト(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • Metallico(1)
  • AFAM(アファム)(1)
  • BMC[バイク用品](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400-sp093」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 拡声器スピーカー サンワダイレクト

    拡声器スピーカー

    サンワダイレクト
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    【スピーカー部】 最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え広範囲に拡声ができる大型の拡声器スピーカーです。 屋内環境で約2,300~2,500m2程度での使用に最適です。 ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。) 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を1系統搭載。 USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵。マイクとの同時利用も可能です。 AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)※3 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※3本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。 移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。 充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)※1 充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※2 充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨。※3 耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
    仕様●トーン信号:35kHz●不要輻射:2.5μW以下セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用カバー、電源ケーブル×1、取扱説明書×1型式【ワイヤレスマイク】単一指向性ダイナミックマイク質量(kg)【スピーカー】約12.8、【ワイヤレスマイク】約0.19ブラック電源AC100V50/60Hz最大出力(W)【スピーカー】実用:200サイズ(inch)【スピーカー】ツィーター:1(直径約25.4mm)周波数(kHz)【ワイヤレスマイク】±30(基準偏移)、±35(最大偏移)感度【ワイヤレスマイク】-76±3dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スピーカー】約300×300×568(突起物除く)電源電圧(V)【ワイヤレスマイク】DC3(単3形乾電池×2)連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)外部出力Φ6.3mm標準ジャック(外部音声出力用)×1周波数特性【スピーカー】65Hz~20KHz、【ワイヤレスマイク】806.125~809.75MHzバッテリー内蔵リチウムイオン電池電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池使用時)電波形式【ワイヤレスマイク】F3Eバッテリー容量(Ah)2.2バッテリー電圧(V)25.9保証期間購入日より6ヶ月生産国中国充電時間(時間)【スピーカー】約2スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)外部入力【スピーカー】Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1サイズ(mm)【ワイヤレスマイク】口径36×H240インピーダンス(Ω)【ワイヤレスマイク】220、【スピーカー】ロード:4(ウーファーユニット)、8(ツィーターユニット)アンテナ方式内蔵アンテナ周波数安定度【ワイヤレスマイク】送信:20ppm以下発振方式【ワイヤレスマイク】水晶制御PLLシンセサイザースピーカーサイズ(mm)【スピーカー】直径254(10インチ)電力(mW)【ワイヤレスマイク】空中線:10