カテゴリ

  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 岩崎電気(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400-sp111」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 拡声器スピーカー_Bluetooth サンワダイレクト

    拡声器スピーカー_Bluetooth

    サンワダイレクト
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約300gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。本製品2台を1台のスマートフォンにBluetooth接続できるTWS機能搭載。同時に音楽再生もできデュエットも可能です。またエコーモードを搭載しておりカラオケ利用にも最適です。バッテリー内蔵で動作し約4〜;5時間の充電で約7-8時間の連続動作が可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では60人~70人程度への案内が可能です。
    セット内容本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、ゴムリングx2(1個はスピーカーに装着済み)収納バッグ×1、取扱説明書質量(g)300タイプハンディ電源内蔵リチウムイオン電池、またはUSB Type-Cポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth Ver.5.3最大出力(W)【スピーカー】実用:15連続使用時間(時間)【スピーカー部】約7~8周波数特性【スピーカー部】100~18000Hz入力インピーダンス(Ω)4充電時間約4~5時間バッテリー容量(Ah)3.2保証期間購入日より6ヶ月送信出力class2生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.2×6.2×21通信距離約10mスピーカー密閉式フルレンジスピーカー防水保護等級非防水スピーカーサイズ(mm)約2インチ(直径約57)オーディオコーデック【Bluetooth部】SBC対応プロファイル【Bluetooth部】A2DP