カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- ケナメタル(1)
「500-kc038」の検索結果
特価

変換アダプタ
サンワダイレクト¥5,198税込¥5,7181個当日出荷USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。 別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。 Nintendo Switchに対応しPD充電を行いながら映像出力をすることが可能です。 (最大解像度1080p/60Hz Nintendo Switch純正のACアダプタを使用する必要があります)仕様PD仕様:100W、HDR対応:対応、HDCP:HDCP1.4・HDCP2.2色ブラック質量(g)約40電源バスパワー適合規格DP alt mode/HDMI2.0コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C、USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×43×15.2消費電流(mA)400インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠最大解像度4K/60Hz解像度最大3840×2160(4K/60Hz、HDR対応)保証期間初期不良のみアダプター型式アクティブオーディオ機能ありケーブル長(cm)約20ポートHDMIタイプA(19pin) メスケーブル径(Φmm)約4.5対応解像度最大3840×2160(4K60Hz)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要がありますHDMI規格HDMI2.0オス形状USBType-Cメス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2HDR対応対応