カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • サンワサプライ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500-lan001bl」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト
    389税込428
    1本
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したケーブルです。 柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様となっています。 環境に配慮してゴミの少ない簡易袋をパッケージに採用しています。
    適合規格エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTHケーブルスタンダードタイプシールドUTP(4対)
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    直径わずか3.8mmの極細タイプで取回しが良く、狭い場所や限られて空間の配線に大変便利です。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)ケーブル極細タイプシールドUTP(4対)通信速度1Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)3.8伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)3.8カテゴリーCat6PoE対応×
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)シールドUTP(4対)通信速度1Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)1.4×6.2伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)1.4×6.2ケーブルタイプフラットタイプカテゴリーCat6
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト
    659税込725
    1本
    当日出荷
    伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。※PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。 十字介在が電気特性の大幅安定を実現。 次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しています。
    適合規格カテゴリ6a(10GBASE-T)/カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45スリムコネクタケーブルスタンダードタイプシールドUTP(4対)導体より線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)5.8カテゴリーCAT6APoE対応
  • LANケーブル_CAT6A_つめ折れ防止コネクタ サンワダイレクト

    LANケーブル_CAT6A_つめ折れ防止コネクタ

    サンワダイレクト
    509税込560
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    サンワダイレクトオリジナル商品。伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR*の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。*PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。十字介在が電気特性の大幅安定を実現。次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。
    仕様●ケーブル構造:UTP●ケーブル芯数:8芯(4P)●スリムコネクタ:有●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。●形状タイプ:スタンダードタイプ●形状仕様タイプ:丸型ケーブル●検査:100%導通検査●色配線:TIA/EIA-568Bその他対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6A構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性500MHzケーブル外径(Φmm)5.8結線方式ストレート結線通信速度10Gbps導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止対応
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト
    559税込615
    1本
    当日出荷
    次世代の10GBASEに完全対応 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。 。伝送帯域500MHzをクリア エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 。取り回しの良い細ケーブルケーブル径3.0mmの超極細で取り回しの良い、柔らか細ケーブルです。つめ折れ防止カバー付きコネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    適合規格10G BASE-Tコネクタ形状RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)環境対応ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。シールドUTPケーブルケーブルサイズ(AWG)30
  • LANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 サンワダイレクト

    LANケーブル CAT6A 細径曲げ固定

    サンワダイレクト
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    コネクタ部が上下左右に曲げ固定できる、カテゴリ6A規格対応の細径LANケーブルです。パソコン後部での接続の際の固定や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での固定接続に最適です。サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。コネクタ部は内部に保護用補強材を追加、安心して曲げ固定できます。ケーブル直径は約3mmと細径でやわらかく、配線がしやすくなっています。超高速の10ギガビット・イーサネット(10GBASE-T)環境に対応しています。伝送帯域は500MHzと広く、エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しています。ツメ折れ防止カバー付きコネクタ採用で、コネクタ部のツメが折れることを防ぎ安心して使用できます。伝送帯域が広いので高速伝送が可能で、データエラー防止に効果があります。
    ケーブル:ブルーコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ適合機器RJ-45ポートを搭載した、パソコン、スイッチングハブ、ルーター、ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ、INS64(30m以下)、ゲーム機などケーブルより線、ストレート全結線、30AWG適合伝送帯域カテゴリ6a(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
PCアクセサリーカテゴリ