カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500-swh008」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチングハブ サンワダイレクトスイッチングハブサンワダイレクト
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
8ポート10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブです。 薄型設計なので、設置に場所を取りません。 金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。 電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
仕様ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け:あり ケーブル長:約150cm MACアドレステーブル:4K 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D15×H2mm材質金属規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%電源供給方式電源内蔵保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと)ジャンボフレーム9Kbyteスイッチング方式Store&Forward伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)アクセス方式CSMA/CD取扱説明書あり
as5000-04特集