カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
「700-tap016」の検索結果

タイマー
サンワダイレクト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷最短15分単位で、接続した電気製品の電源を入/切できる24時間コンセントタイマーです。 不在時に、使用していない電気製品の電源を切って節電できます。 長期の留守中に定期的に電源ONすることで防犯対策がおこなえます。 夜間に照明を自動点灯させることで、店舗の集客やイルミネーションのライトアップなどに便利です。仕様タイマー設定時間:最短15分(以降15分刻みに設定可能)動作方式ギア駆動方式定格容量AC100V 50/60Hz(周波数手動切り替え式)機能タイマー/常時通電切り替えスイッチ付き、通電ランプ付きタイマー設定誤差最大15分以内(時刻ダイヤルの設定のずれ分)差込口形状2P