カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700-tap044w」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源タップ サンワダイレクト

    電源タップ

    サンワダイレクト
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。 一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。
    適合電気用品安全法(PSE)スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P(ノーマルタイプ)定格電流(A)15電源コード(m)2機能雷ガード絶縁種別絶縁キャップ適合地域日本国内サージオン電流耐量(A)2500マグネットありプラグ形状スイング制限電圧(V)395バリスタ電圧(V)240雷ガードあり
  • 電源タップ_雷ガード付き サンワダイレクト

    電源タップ_雷ガード付き

    サンワダイレクト
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 *注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 *室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
    規格PSE適合スイッチ一括集中スイッチ定格125V/15Aコンセント個数10コンセント形状2P/ノーマルアース端子なし適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけませんマグネットありプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)差込口:45バリスタ電圧(V)240最大サージ電流(A)2500雷ガードあり埃防止シャッターなし
PCアクセサリーカテゴリ