カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- 東和制電工業(TOWA)(6)
- KINGBRIGHT(3)
- ジェーシーエム(2)
- ユニテック(1)
- グリーンクロス(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- 東京メタル(1)
- M5Stack(1)
「800-led060」の検索結果

LEDライト
サンワダイレクト¥14,980税込¥16,4781個当日出荷集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。 クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。 3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。 5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。 タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合色BLACK消費電力(W)約18電源AC電源ケーブル長(m)約1.5アーム長さ(mm)約680色温度(K)約2700~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680光源色昼白色・中間色・白色・電球色・温白色クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)コネクタDC光束(Lm)約900アーム角度調整調光方式無段階調光電球の種類LED調光の可否○エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト クランプ式
サンワダイレクト¥14,980税込¥16,4781個当日出荷集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。 クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。 3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。 5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。 タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合色ホワイト消費電力(W)約18電源AC電源ケーブル長(m)約1.5アーム長さ(mm)約680光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色色温度(K)約2700~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)光束(Lm)約900(最大)調光方式無段階電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ