カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • 三菱電機(12)
  • MSソリューションズ(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • SMC(2)
  • TOA(2)
  • TRACO POWER(2)
  • アサヒサイクル(2)
  • CIO(2)
  • MAGIQ(東京堂)(2)
  • LEPLUS NEXT(2)
  • エスコ(1)
  • オイレス工業(1)
  • サカセ化学工業(1)
  • サンワサプライ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • テスコム(1)
  • アイシン精機(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「83w-15」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源タップ  スリムタップ サンワダイレクト

    電源タップ スリムタップ

    サンワダイレクト
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
    仕様PSE適合規格あり / 絶縁キャップあり / 二重構造なしその他【サージ耐量】2500Aサイズ【コード導体】1.8sq×2心タイプノーマル定格容量15A・125V合計1500Wまでコード約4.2mm×7.6mmVFFコードプラグスイング式シャッターなしアース端子なし対象地域日本マグネットなしプラグ形状2Pコード種類二重被ふくコードRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775間隔(mm)差込口:25.4差込口形状ノーマルタイプ 2P 8個口バリスタ電圧(V)470V雷ガードあり
  • 車載ホルダー サンワダイレクト

    車載ホルダー

    サンワダイレクト
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    タブレットやスマートフォンを机上や車内に設置できる、タブレットホルダーです。 7~11インチ程度のタブレットを固定できます。 真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。 3箇所の関節で、設置したい角度に自由に調節できます。 机に設置してキーボード入力をしたり、WEB会議を行ったりするのに便利です。 車内に取り付けると、カーナビ代わりにも使用できます。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。 接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付け プレートをご使用ください。
    仕様設置可能サイズ_W:94mm以上 対応機器サイズ_D:15mm以下 設置可能サイズ_D:120mm以上 吸盤サイズ:直径約83mm 対応機器サイズ_W:100~190mmセット内容タブレットホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、取扱説明書耐荷重0.7kg適合機器幅100~190mm、厚さ15mm以下、重量500g以下のタブレット※7~11インチ程度※取り付ける機器のエッジ形状によって、しっかりと固定できない場合がります。設置方法ゲル吸盤取付
  • AC充電器 USB Power Delivery対応 サンワダイレクト

    AC充電器 USB Power Delivery対応

    サンワダイレクト
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。1ポート使用時は最大100WまでのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンをはじめ、高い電力を必要するハイスペックノートパソコンまでの充電に対応します。USB-Cを3ポートとUSB-Aを1ポート搭載した合計4ポート仕様です。複数ポート使用時も合計で最大95Wまでの出力に対応するので、幅広い機器の充電に対応し、最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながらコンパクトサイズを実現しています。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、ポートの出力を気にすることなく効率良く安全にご使用いただけます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
    質量(g)約234使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)合計:95、USB PD:100対応機種USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン定格出力<1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)<2ポート使用時>C1+C2/C3:65W+30W(最大95W)、C1/C2+A:65W+18W(最大83W)、C2+C3:65W+30W(最大95W)、C3+A:5V/3A(最大15W)、<3ポート使用時>C1+C2+C3:45W+30W+20W(最大95W)、C1+C2+A:45W+30W+18W(最大93W)、C1+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)、C2+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)、<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:45W+30W+5V/3A(最大90W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×6.6×6.5出力端子USB A、USB Type-Cプラグ形状2PUSBポート4ポート※USB Type-C×3、USB A×1定格入力AC100-240V 50/60Hz