カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- ハイテクインター(5)
- エレコム(2)
- TP-LINK(2)
- サンワサプライ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- 富士電機(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- DXアンテナ(1)
- SIEMENS(1)
- StarTech.com(1)
- 変換名人(1)
- PLANET Technology(1)
- i-PRO(1)
「abilinx 2515a」の検索結果
特価

エクステンダー
サンワダイレクト¥9,998税込¥10,9981個当日出荷PoE受電で動作するPoEエクステンダーです。PoE供給機器(PoEスイッチングハブやPoEインジェクターなど)からのPoE給電で動作するので中継・延長時に電源の確保が必要ありません。PoE給電にも対応しますので、クライアント側への給電も可能です。※1。最大約600m(5台分)延長することができます。通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。小型サイズで省スペースに設置でき、壁掛け設置にも対応します。本製品はPoE受電専用です。ACアダプタおよび電源ケーブルは付属しておりません。本製品は屋内使用専用品です。最大延長(m)600(推奨420)付属品製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、壁掛けネジ×2、アンカー×2規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)ポート数IN×1、OUT×2消費電力(W)約0.88電源PoE受電コネクタ形状RJ-45インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境使用時温度/10~40℃、使用時湿度/10~90%取付け方法壁掛け保管環境保管時温度-40~70、保管時湿度5~90(結露なきこと)伝送速度(Mbps)10/100スイッチング方式Store&Forward伝送方法10Mbps/100Mbps