カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • サンワサプライ(7)
  • エレコム(4)
  • オーム電機(1)
  • トライメイト(1)
  • タイムリー(1)
  • エスエスエーサービス(1)
  • ルーメン(1)
  • Vodaview(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad alchd 02」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換アダプタ サンワダイレクト

    変換アダプタ

    サンワダイレクト
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。 別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。 Nintendo Switchに対応しPD充電を行いながら映像出力をすることが可能です。 (最大解像度1080p/60Hz Nintendo Switch純正のACアダプタを使用する必要があります)
    ケーブル長(cm)約20コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C、USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オスオス形状USBType-Cブラックメス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス - メスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠電源バスパワーポートHDMIタイプA(19pin) メス対応解像度最大3840×2160(4K60Hz)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります最大解像度4K/60HzHDMI規格HDMI2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×43×15.2質量(g)約40消費電流(mA)400ケーブル径(Φmm)約4.5解像度最大3840×2160(4K/60Hz、HDR対応)適合規格DP alt mode/HDMI2.0保証期間初期不良のみ仕様PD仕様:100W、HDR対応:対応、HDCP:HDCP1.4・HDCP2.2アダプター型式アクティブオーディオ機能ありHDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2HDR対応対応
PCアクセサリーカテゴリ