カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • NETGEAR(1)
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(1)
  • セメダイン(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • ユニファイブ(1)
  • 共立電子産業(3)
  • 大電(1)
  • 新鋭(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aruba ap-535」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インジェクター サンワダイレクト

    インジェクター

    サンワダイレクト
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。※1、2、3。 ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。 複数台を連結できる構造になっておりシステム管理等が容易にできる筐体を使用しています。 AUTO-MDIX機能搭載。 電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。※1:PoEポート使用時の注意点PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6/6Aストレートケーブル、または24AWG/23AWG以上のものを選んで下さい。推奨ケーブル サンワサプライ製 ・KB-T6POEシリーズ・KB-T6ATSシリーズ・KB-T6Lシリーズ・KB-T5Tシリーズ※2:PoE給電は、必ずPoEに対応した機器(PD)にのみ使用して下さい。※3:PDに使用する前に、必要な電力を確認してください。
    仕様PoE対応ポート出力:at規格:30W / 1ポート (最大)af規格:15.4W / 1ポート (最大)セット内容本体、電源ケーブル、取扱説明書規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex), IEEE802.3af/at電源電源ケーブル長:約1.5m消費電力約38.6W(最大)動作環境使用時温度:0℃~40℃使用時湿度:-20%~90℃(結露なきこと)スイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)ポートDataポート(入力):1ポート、PoE/Dataポート(出力):1ポート