カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- LANケーブル(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(2)
- 3~5未満(1)
- 5~10未満(2)
- 10~50未満(1)
規格
- CAT6A(1)
- CAT7(1)
色
ブラック(3)
ホワイト(1)
コネクタ
- あり(1)
構造
- より線(2)
結線方式
- ストレート結線(2)
ストレート結線
爪折れ防止
- 対応(1)
- 非対応(1)
対応・非対応
ケーブル外径(Φmm)
- 1~2未満(1)
- 4~5未満(1)
1~2未満・4~5未満
導体サイズ(AWG[mm2])
- 32(1)
32
コネクタ形状
- その他(3)
その他
ブランド
- サンワダイレクト
- エレコム(14)
- サンワサプライ(11)
- BUFFALO(バッファロー)(13)
- Bel-Stewart(2)
- RS PRO(5)
- エスコ(12)
- 日本製線(1)
- LAPP(1)
- ATEN(26)
- ホンダ(14)
- StarTech.com(11)
- NAKATAKI(10)
- 日本モレックス(molex)(7)
- アタリヤ農園(6)
- BLACK BOX(6)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- ハーティング(4)
- Vesrah(4)
- ブランドをもっと見る
「cat7」の検索結果

RJ-45用中継アダプタ CAT7 STP
サンワダイレクト¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ7用のRJ-45コネクタ中継アダプタ(カプラー)です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにでも使用可能です。PoE給電ネットワークのPoE、PoE+、PoE++に対応可能です。付属品取扱説明書なし色ブラックコネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス・メス製品質量(g)12保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.7×3.1×1.9ケーブルケーブル構造:STP(4対)結線ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)
LANケーブル
サンワダイレクト¥669~税込¥736~1本当日出荷伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。 従来なるケーブルの1/6の厚みで便利薄さ1.0mmの超フラットタイプで、ドアの隙間やカーペットの下の配線にも最適です。コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット機器については、接続する他の機器・ケーブル全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz検査項目100%導通検査シールドUTP(4対)通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)1.0×4.0ケーブルタイプフラットタイプ
LANケーブル
サンワダイレクト¥649~税込¥714~1本当日出荷次世代の10GBASEに完全対応ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。 伝送帯域600MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。 帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 エイリアンクロストークを防ぐ二重シールドギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生する「エイリアンクロストーク(ANEXT)」を防ぐ各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 外部ノイズによる伝送エラーをストップ外部から新入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 断線しにくい細ケーブルメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。 ケーブル径4.1mmで取り回しの良い、柔らか細ケーブルです。 爪折れ防止カバー付きプラグの爪(ラッチ)が折れるのを防ぐ、爪折れ防止カバー付きで安心です。仕様スリムコネクタ:あり、ツメ折れ防止コネクタ:なし、ツメ折れ防止カバー:あり、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査適合規格カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ適合機器ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)周波数特性600MHzケーブルスリム通信速度10Gbps結線ストレートケーブル径(Φmm)4.1