カテゴリ
- 測定用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- パトライト(PATLITE)(4)
- オーム電機(3)
- Beruf(2)
- GENTOS(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- ZEFULS(2)
- EARTH MAN(1)
- ELPA(1)
- ライテックス(ムサシ)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- LED LENSER(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- LEDIL(1)
- MIDAS(1)
- MTO(1)
- ハーフェレ(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- ブランドをもっと見る
「cob6」の検索結果

LEDライト
サンワダイレクト¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。 ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。 懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。 ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF 強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。 吊り下げできる折りたたみフックが付いています。 ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。 野外でも使用できる防雨タイプです。 キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。仕様照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流材質アルミニウム電源リチウムイオンバッテリー:1200mAh消費電力約3W連続使用時間約3時間定格出力3.7V保存温度(℃)-10~+45本体寸法W32xD113xH26mm充電時間約4時間バッテリー容量(Ah)1.2コネクタUSB Aコネクタオス動作温度(℃)-20~+60保存湿度(%)5~95バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン防水仕様IPX4LED寿命(時間)50000時間入力電圧DC5Vエコロジー商品省エネ
ルーペ
サンワダイレクト¥5,998税込¥6,5981個欠品中自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。 直径13cm・2倍の大型レンズを採用。 手元がより見えやすくなりました。 従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。 繰り返し使える充電電池を内蔵。 一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。 クリップアームを搭載。 手芸やプラモデルのパーツを挟んで固定することができます。 ※レンズの可視部分は125mmです付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチセット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル倍率2倍レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125)充電時間約1時間LED8灯バッテリー容量(mAh)500電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6カメラ仕様ルーペ
ルーペ
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581個当日出荷自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。 直径13cm・2倍の大型レンズを採用。 手元がより見えやすくなりました。 従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。 繰り返し使える充電電池を内蔵。 一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。 ※レンズの可視部分は125mmです付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチセット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル倍率2倍レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125)充電時間約1時間LED8灯バッテリー容量(mAh)500電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6カメラ仕様ルーペ