カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- ドキュメントスキャナ(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 書画カメラ(2)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- CZUR(6)
- Canon(5)
- エレコム(1)
- RICOH(リコー)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- BenQ(ベンキュー)(1)
原稿サイズ
- A3(2)
センサー
- CMOS(1)
「czur」の検索結果

書画カメラ
サンワダイレクト¥59,980税込¥65,9781個当日出荷サンワダイレクトオリジナル商品 A2サイズ(新聞紙1面)のサイズをそのまま取り込むことができるA2対応書画カメラ 画素数2000万画素で最大○○の高解像度で撮影が可能です カメラの高さが可変でき、A2とA3に合うカメラ位置を調整できます 湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き 複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません) ページをめくった後に時で自動で撮影できる 撮影に便利な専用マット付 冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き付属品USBケーブル(ケーブル長:2m)、撮影リモコン(ケーブル長:90cm)、撮影用マット、ドライバCD(Windows専用)仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動、マイク:あり寸法(幅W×奥行D)(mm)約650×480(専用マット)本体質量(kg)約1(マット除く)センサーCMOSセンサー(1/2.3インチ)消費電流(mA)最大720解像度ビデオ:最大5104×3920、静止画:最大5104×3920※画像処理により最大5504×4128の撮影が可能保証期間ご購入日より6ヶ月折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×112×395ホワイトバランス自動フォーカス固定対応フォーマットビデオ:MJPG画素数2000万画素最短視準距離(cm)50最低被写体照度(Lux)150以上フレームレート30fps使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×112×257/475
書画カメラ
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個欠品中上から撮影するだけでかさばる紙をデータ化できます。 雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能 画素数1800万画素で最大4912x3680の高解像度で撮影が可能です。 湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き 複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません) ページをめくった後に時で自動で撮影できる 撮影に便利な専用マット付 冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き仕様撮影サイズ:最大A3サイズ 静止画解像度:最大4912 x 3680セット内容取扱説明書、USBケーブル、専用マット撮影リモコン対応OSWindows10, 8.1, 8, 7センサーCMOSセンサーインターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオスフォーカス固定画素数1800万画素
スキャナー_A3サイズ対応_折りたたみ式
サンワダイレクト¥22,980税込¥25,2781個当日出荷超コンパクトサイズに折りたためる!スキャナ本体を非常にコンパクトに折りたたむことができます。カバンやデスクへの収納や持ち運びの際に非常に便利です。最大A3サイズのスキャンが可能。コンパクトながらA3サイズの用紙をスキャンすることができます。LED、オートフォーカスボタン搭載。スキャナ本体にLEDの調整ボタンとオートフォーカスボタンを搭載。スキャン対象物を照らし、綺麗にスキャンすることができます。WEBカメラとしても使える。スキャナだけでなくWEBカメラや書画カメラのように使えます。カメラの確度を自由に変えれるので手元を映したり、顔を映したり用途によって使い分けが可能です。複数のモードで様々な用途で使える一般的な用途の写真、紙の資料などのスキャンに加え、送り状のバーコードをスキャンしてリスト化、OCR機能、動画の作成など様々なことがこれ1台で可能です。仕様●スキャンモード:クイックスキャン、ドキュメント、写真、バーコードセット内容製品本体、A3スキャンガイドシート、USSBケーブル、ポーチ電源USB給電対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.15センサーCMOSインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)原稿サイズ最大440×330(A3)解像度最大3840×2880 @15fps
スキャナー
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷最大1200dpiの高解像度でのスキャンが可能です。 A3用紙1枚を約4秒で快速スキャンできます。※200dpiの解像度の場合です。 OCR機能搭載で画像化された文字をテキストデータに変換できます。 ソフトを使うことで様々な画像処理が行えます。仕様スキャン可能サイズ:約W304×D426mm(11.98インチ×16.8インチ) スキャン速度:約8秒(200dpi、A3サイズスキャン時) 環境条件(結露なきこと):動作温度 10℃~35℃ 動作湿度10%~85% 読み取りセンサー:カラーコンタクトイメージセンサー(CIS)セット内容USBケーブル、ACアダプタ、CD-ROMタイプA3フラットベッド光源3色LEDインターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)解像度1200dpi×1200dpiオートパワーオフ15分保存形式BMP/PNG/JPEG/PDF/TIF/Multi-page PDF/Multi TIFプロトコルTWAIN/WIA色深度カラー(48bit・24bit)、グレースケール(16bit・8bit)
スキャナー A3サイズ対応 液晶画面付き
サンワダイレクト¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷PCがなくてもmicroSDにスキャンデータを直接保存できる。PC経由でデータを保存することも出来ますが、microSDに直接保存もできるのですぐにデータ化したいときにも便利です。最大A3サイズのスキャンが可能。コンパクトながらA3サイズの用紙をスキャンすることができます。液晶画面付きで確認しながらのスキャンが可能。フットペダルとハンドボタン付きでスキャンが簡単に行えます。HDMIでモニターに写して確認しながらのスキャンも可能です。1600漫画そのCMOSセンサー搭載。セット内容製品本体、A3スキャンガイドシート、USSBケーブル、ACアダプタサイズ【スキャン】最大440×330(A3サイズ)電源ACアダプタ対応OSWindows11,10インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)読取1600万画素CMOSセンサー解像度4656×3496(静止画解像度)2304×1296(ビデオ解像度)保存形式JPG,BMP.PNG,TIF(画像フォーマット)AVI,WMV.MP4,FLV(オンラインビデオフォーマット)MOV(オフラインビデオフォーマット)