カテゴリ

  • 家電(2)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • StarTech.com(20)
  • SONY(ソニー)(14)
  • ATEN(5)
  • KENWOOD(4)
  • TEAC(4)
  • JAPANNEXT(4)
  • 三菱マテリアル(3)
  • Intel(インテル)(3)
  • ブラビア(3)
  • シャープ(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • BenQ(ベンキュー)(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • NOK(1)
  • ハネウェル(1)
  • 大喜多(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-a 4 x 8」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 拡声器スピーカー_Bluetooth サンワダイレクト

    拡声器スピーカー_Bluetooth

    サンワダイレクト
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約300gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。本製品2台を1台のスマートフォンにBluetooth接続できるTWS機能搭載。同時に音楽再生もできデュエットも可能です。またエコーモードを搭載しておりカラオケ利用にも最適です。バッテリー内蔵で動作し約4〜;5時間の充電で約7-8時間の連続動作が可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では60人~70人程度への案内が可能です。
    セット内容本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、ゴムリングx2(1個はスピーカーに装着済み)収納バッグ×1、取扱説明書質量(g)300タイプハンディ電源内蔵リチウムイオン電池、またはUSB Type-Cポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth Ver.5.3最大出力(W)【スピーカー】実用:15連続使用時間(時間)【スピーカー部】約7~8周波数特性【スピーカー部】100~18000Hz入力インピーダンス(Ω)4充電時間約4~5時間バッテリー容量(Ah)3.2保証期間購入日より6ヶ月送信出力class2生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.2×6.2×21通信距離約10mスピーカー密閉式フルレンジスピーカー防水保護等級非防水スピーカーサイズ(mm)約2インチ(直径約57)オーディオコーデック【Bluetooth部】SBC対応プロファイル【Bluetooth部】A2DP
  • ヘッドセット Bluetooth サンワダイレクト

    ヘッドセット Bluetooth

    サンワダイレクト
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    オープンイヤー(空気伝導タイプ)の片耳ヘッドセット。耳を塞ぐことなく使えるため、耳が蒸れにくいです。。小声でもしっかり声を拾うデュアルマイクノイズキャンセル搭載+CVC8.0搭載。通話用マイクとノイズキャンセル用の2つのマイク、およびCVC8.0により、周囲のノイズを低減し、自分の声をクリアに相手に伝えます。小声でもしっかり声を拾って相手に伝えることができます。。電源のON/OFFがしやすいスライドスイッチ。スライドスイッチで簡単に電源のON/OFFが可能です。電源の切り忘れ防止にも役立ちます。さらに、電源ON/OFFが一目で分かるように、スイッチ部分がONのときは緑、OFFのときは赤になります。。。。
    付属品充電用USBケーブル(約62cm)仕様●マイク感度:-42dB±1dB●マイク指向性:無(全)指向性質量(g)約15備考SCMS-T対応電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.2(※Bluetooth Ver5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。)連続使用時間(時間)通話時間/約6.5時間、連続再生/約5時間、待受/約100時間周波数範囲2.402~2.480GHz保証期間購入日より6ヶ月送信出力Class2(※Class 1の機器との接続も可能です。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.6×7.1×1.42(※マイク角度によって異なります。)充電時間(時間)約2色(本体)ブラック伝送方法GFSK通信距離(m)最大約10対応コーデックSBC、apt-X、apt-X HD対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
  • ラジオカセット変換プレーヤー Bluetooth搭載 サンワダイレクト

    ラジオカセット変換プレーヤー Bluetooth搭載

    サンワダイレクト
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    カセットテープとUSBメモリ、SDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。Bluetoothスピーカー機能を搭載し、スマートフォンなどの音楽をワイヤレスで再生することができます。カセットテープの音源をUSBメモリやSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。USBメモリ、SDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。電源は、電源コードまたは単二乾電池4本で使用することができます。本体内蔵の録音マイクで周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
    付属品電源コード(約1.5m)仕様●SCMS-T:非対応●サンプリングレート:48kHz●トラック方式:2トラック、2チャンネルステレオ●音声ビットレート:128kbps●記録時間容量:約60MB/時間●給電用端子:2Pメガネプラグ メス●受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz●対応テープ:ノーマルポジション(Type I)●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応メディア容量:8~32GB質量(kg)約1.5消費電力(W)12電源単2乾電池×4、またはAC電源(※乾電池は付属しておりません。)適合規格Bluetooth 5.3使用時間【カセットテープ再生】約48時間【USBメモリ/SDカード再生】約57時間【FMラジオ再生】約52時間【AMラジオ再生】約54時間(※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安)保証期間ご購入日より1年対応メディアSDカード, SDHCカード, USBメモリ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34x8.25x12接続端子USBメモリ:USB Aポートスピーカー4Ω3W×2コネクタ音声出力/3.5mmステレオミニジャック音声記録MPEG-1(mp3)スロットSDカードスロットアンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ伝送方法GFSK通信距離(m)約10対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP, AVRCP