カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- Canon(8)
- EPSON(3)
- コクヨ(2)
- 沖データ(OKI)(1)
- サンワサプライ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ビックツール(1)
- RICOH(リコー)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「dr-c225」の検索結果

スキャナー
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷最大1200dpiの高解像度でのスキャンが可能です。 A3用紙1枚を約4秒で快速スキャンできます。※200dpiの解像度の場合です。 OCR機能搭載で画像化された文字をテキストデータに変換できます。 ソフトを使うことで様々な画像処理が行えます。仕様スキャン可能サイズ:約W304×D426mm(11.98インチ×16.8インチ) スキャン速度:約8秒(200dpi、A3サイズスキャン時) 環境条件(結露なきこと):動作温度 10℃~35℃ 動作湿度10%~85% 読み取りセンサー:カラーコンタクトイメージセンサー(CIS)セット内容USBケーブル、ACアダプタ、CD-ROMタイプA3フラットベッド光源3色LEDインターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)解像度1200dpi×1200dpiオートパワーオフ15分保存形式BMP/PNG/JPEG/PDF/TIF/Multi-page PDF/Multi TIFプロトコルTWAIN/WIA色深度カラー(48bit・24bit)、グレースケール(16bit・8bit)