カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- Anker(アンカー)(2)
- audio-technica(1)
- EMEET(7)
- Jabra(2)
- Soundcore(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- タイムリー(1)
「emeet m0plus」の検索結果
特価

マイクロホン
サンワダイレクト¥5,998税込¥6,5981個当日出荷広範囲の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。多人数での会議やパソコンから離れた場所での通話などに便利です。高音質マイクとノイズに強いシールドケーブルでクリアな音質を実現しました。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。タッチセンサーで簡単にマイクミュート(消音)が行えます。ヘッドホンやスピーカーが接続できるステレオミニ端子付きです。ケーブル長(m)約1.5付属品取扱説明書、保証書形式コンデンサータイプコネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)周波数特性100Hz~10000Hzインピーダンス2.2KΩ±30%入力感度-39±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz)動作電圧USB DC5V指向性無(全)指向性マイクミュート〇