スタンド ゲームパッド用 クランプ付きサンワダイレクト4日以内出荷
ゲームパッドを縦における、クランプで固定するゲームパッドスタンド。※約10mm ~ 30mm の厚みのデスクに対応。充電ケーブルをかけるスリット(約5mm)が付いており、置いたままで充電できます。シリコンゴム付きでゲームパッドを傷つけません。1/4 カメラネジ対応でWEB カメラなどが取付けることができます。高さも向きも自由に変更することができます。逆さにするとデスクの下に置くこともできます
材質本体/金属、ホルダー部/PVC質量(g)約355対応機種各フック約W4.5cm×D5cmの設置範囲に設置できて、総耐荷重以内の質量の機器総耐荷重(kg)2取付可能寸法(cm)天板厚1~3設置条件天板の厚さが1~3cmで、挟み込むための6cmの奥行きのあるデスク等本体寸法(cm)約W6×D6×H40.5(クランプ部除く)フックサイズ約W4.5×D12×H6.2cm