カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(1)
  • HAMILeX(ハミレックス)(6)
  • サンワサプライ(3)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • リヒトラブ(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • StarTech.com(1)
  • SDS(1)
  • JAPANNEXT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hamilex ph-827b」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶モニタアーム(上下2面) サンワダイレクト液晶モニタアーム(上下2面)サンワダイレクト
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
上下で2面設置できる液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20適合モニターサイズ(最大)27インチ仕様【画面数】2付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)4.85ブラック取付クランプ使用工具プラスドライバー、手袋アーム長さ(mm)125mm組立時間20分支柱径(Φmm)48可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100°六角レンチ(mm)3・4・5
置き型液晶モニタアーム(上下2面) サンワダイレクト置き型液晶モニタアーム(上下2面)サンワダイレクト
15,980税込17,578
1台
当日出荷
上下で2面設置できる液晶モニターアームです。 設置場所を選ばない、置き型タイプです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。
総耐荷重(kg)20適合モニターサイズ(最大)24インチ仕様【画面数】2付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック取付据置き使用工具手袋組立時間20分可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°六角レンチ(mm)4・6
テレビスタンド サンワダイレクトテレビスタンドサンワダイレクト
23,980税込26,378
1台
欠品中
幅(cm)75付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M6×35)×4、ネジ(M8×35)×4、スペーサー×4材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板:ABS質量(kg)12.5規格VESA(200×200、200×100、300×300、400×400、600×400)耐荷重(kg)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×593×1106~1606適合モニターサイズ32~65型